絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 16.7
  • 9(3)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 11.7(1)
  • 12(1)
  • 12.5(5)
  • 12.7(3)
  • 14.04(1)
  • 15(2)
  • 16.5(4)
  • 20(2)
  • 22(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 31.7(3)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 100(1)
  • 103.4(1)
種類
  • 種類Vベルト(2)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 5000~6000未満(1)
  • 10000以上(2)
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • バンドー化学(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Vベルト(スタンダード・レッド)とは、精密機械において動力伝達の手段として用いられる部品の中でも断面がV字型をしたタイプのことです。家電機器やバイク、OA機器まで幅広く利用されており、多くは合成ゴムやポリエステルコードでできています。入手が容易であり長く使えるスタンダードタイプに比べ、高動力伝動用のレッドタイプは伸びに強く耐油性などさまざまな機能を兼ね備えているのが特徴。静電防止性能や耐熱性に優れたタイプもあり、過酷な作業現場でも重宝されています。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
9(3)
10(6)
12.5(5)
12.7(3)
16.5(4)
16.7
22(3)
31.7(3)
40(2)
50(3)
ベルト幅(mm)をもっと見る
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
バンコード Vベルト バンドー化学バンコード Vベルトバンドー化学
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。 機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。 耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。 断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。
材質ポリウレタン種類Vベルト角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
サンロープ バンドー化学サンロープバンドー化学
65,980税込72,578
1本
3日以内出荷
継手金具で簡単に接続でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 使用して伸びた場合は、ベルトの切り縮めによる長さ調整が可能 ベルトが曲り易い形状の強靭な継手金具
用途各種農業機械 等RoHS指令(10物質対応)対応

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

Vベルト(スタンダード)