絞り込み
ブランド
材質
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,729件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座戸襖錠GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト対応戸厚(mm)29~35セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座戸襖錠
レバーハンドル錠 LXシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 LXシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
用途玄関、勝手口、事務所、会議室などシリーズLXシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式) SYS(シブタニ)平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式)SYS(シブタニ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手
2454 ハンドル BEST(ベスト)[金物]2454 ハンドルBEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から12日以内出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本材質亜鉛取手取手
スリムハンドル WAKI(和気産業)スリムハンドルWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ドア、家具用の取手
用途取手材質ABS樹脂シルバー見た目横幅A(mm)77高さB(mm)23ビスピッチC(mm)60寸法L(mm)77取手取手
ステンレス押板 ジョー・プリンス竹下ステンレス押板ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途開き扉付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本材質ステンレス鋼板タイプ押板仕上ヘアーライン
ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル材質アクリル樹脂全長(mm)192ビスピッチ(mm)170幅(mm)22乳白奥行(mm)51取付ねじM8ボルト取手取手ドア厚(mm)33~36
100番丸棒ハンドル   ダイカスト シロクマ100番丸棒ハンドル ダイカストシロクマ(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
付属品ISO3×28材質亜鉛合金ホワイト取手ハンドル
浴室用樹脂レバー錠(空錠) 久力製作所浴室用樹脂レバー錠(空錠)久力製作所(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
材質樹脂仕様空錠ペールホワイト種類レバーハンドルバックセット32mm対応戸厚(mm)30(アルミ框)
SP003 スペースハンドル面付 アトムリビンテックSP003 スペースハンドル面付アトムリビンテック(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質アルミ合金付属品+丸皿木ねじ(2.7×16)×2本仕上アルマイトシルバー取手取手
レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール)レバーハンドル AU型GOAL(ゴール)
3,098税込3,408
1セット
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミ適合扉厚(mm)33~43
レバーハンドルA1型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルA1型Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
用途室内用
宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:65mm
用途寝室個室用(スライドカギ)材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストバックセット(B/S)65対応戸厚(mm)28~45塗装ブラウン色機能内締錠(1型)種類ドアノブセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体取手握り玉
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途トイレ、個室
【オーダー】押板引手 T6012 UNION(ユニオン)【オーダー】押板引手 T6012UNION(ユニオン)
5,798税込6,378
1組
3日以内出荷
仕様内外1組材質/仕上ABS ホワイト機能防静電、耐薬性ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプGIKEN(川口技研)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体ハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)B/S60
ダイカスト半回転取手 大 WAKI(和気産業)ダイカスト半回転取手 大WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質亜鉛ダイカスト付属品ねじ3.8×16mm長さ(mm)27幅(mm)109ブロンズ高さ(mm)33取手回転取手
レバーハンドル 丸座 ハイロジックレバーハンドル 丸座ハイロジック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカストバックセット50適合扉厚(mm)30~40シルバータイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア
ケースハンドル SYS(シブタニ)ケースハンドルSYS(シブタニ)
3,388税込3,727
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン取手ケースハンドル
Jレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座空錠GIKEN(川口技研)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座空錠対応戸厚(mm)29~45
古代キャッスルジュニア 長沢製作所古代キャッスルジュニア長沢製作所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~40種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ
各社対応レバーハンドル ハイロジック各社対応レバーハンドルハイロジック(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
欠品中
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプかぎなしタイプ種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア
Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
ステンレス 座付取手-Ⅱ APLUS(クマモト)ステンレス 座付取手-ⅡAPLUS(クマモト)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途各種取手材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ST ケースハンドル 丸型 両面 APLUS(クマモト)ST ケースハンドル 丸型 両面APLUS(クマモト)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304取手ケースハンドル
スマートフジ取手 WAKI(和気産業)スマートフジ取手WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ドア、家具用の取手
用途取手材質/仕上亜鉛ダイカスト/GBメッキ取手取手
レバーハンドル ZU型 GOAL(ゴール)レバーハンドル ZU型GOAL(ゴール)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
ステンレス座付ドアハンドル 両面 K9(駒谷)ステンレス座付ドアハンドル 両面K9(駒谷)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1組
当日出荷から7日以内出荷
座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質SUS304適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ストレートハンドル WAKI(和気産業)ストレートハンドルWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。
用途扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。材質取手取手
ハイス 片玉 GIKEN(川口技研)ハイス 片玉GIKEN(川口技研)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
空錠ノブ(握り玉)を木ビスで固定するタイプの片面ノブ(握り玉)です。
仕様片玉空錠付属品取付ビス材質ステンレスステンレス仕上ステンレスヘアライン取手握り玉
ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 814 彫込回転取手 73ミリBEST(ベスト)[金物]
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手材質(本体)黄銅全長(mm)73幅(mm)18奥行(mm)10材質(ケース)ステンレス鋼SUS304取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm取手取手
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm主な用途トイレ、個室
チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 空錠アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質亜鉛合金取手握り玉
ハイレバー(No.52ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.52ハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1組
当日出荷から5日以内出荷
適合扉厚(mm)28~40材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座内締錠GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から4日以内出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)3KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座内締錠対応戸厚(mm)29~45
収納庫ハンドル SPG(サヌキ)収納庫ハンドルSPG(サヌキ)
759税込835
1パック
6日以内出荷
用途サヌキ(SPG)製床下点検口・収納庫の取り換え用回転取手。
ムーンハンドル アイワ金属ムーンハンドルアイワ金属
329税込362
1個
当日出荷から10日以内出荷
家具や引き出しの取っ手、ハンドルに 裏側からビス止めするタイプ
材質ABS樹脂シルバー使用ビス(mm)付属:4×22
ホームレバー空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)ホームレバー空錠(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板塗装ブラウン色バックセット(mm)(B/S)60対応戸厚(mm)29~45機能空錠セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル
ステンレス両面ハンドル ハイロジックステンレス両面ハンドルハイロジック
4,898税込5,388
1セット
当日出荷から3日以内出荷
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質ステンレスパイプ径(Φmm)25適合扉厚(mm)10~55取手取手
プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール)プッシュ・プル空錠PYシリーズGOAL(ゴール)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から32日以内出荷
デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。
用途住宅玄関など寸法(mm)チリ:6以下取手取手

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

空錠・ハンドル単体