絞り込み
ブランド
ビスピッチ(mm)
材質
全長(mm)
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・34・35・75・高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,839件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブラ丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研)

    チューブラ丸座戸襖錠

    GIKEN(川口技研)
    2,998税込3,298
    1組
    3日以内出荷
    レバーハンドルと戸襖錠D2とラッチのセット品です。
    仕様戸襖錠専用チューブラ錠材質和室側=[座]亜鉛合金(塗装)+[ハンドル]アルミ合金(塗装)タイプ丸座:戸襖錠種類屋内用仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)60
  • アール取手 房付 ツキエス

    アール取手 房付

    ツキエス
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取手取手
  • ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアライン

    BEST(ベスト)[金物]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
    用途ドアの開閉に使用する押板材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)75全長(mm)300ヘアライン奥行(mm)2取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    欠品中
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカストシルバータイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40バックセット50
  • 23315 ハンドル BEST(ベスト)[金物]

    23315 ハンドル

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
    用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本寸法(幅W×奥行D)(mm)15×27取手取手
  • セブンロック SSシリーズ ミネベアショウワ

    セブンロック SSシリーズ

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。 施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。 室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。 扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
    付属品ドアノブシリーズSSシリーズ取手握り玉
  • SP003 スペースハンドル面付 アトムリビンテック

    SP003 スペースハンドル面付

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属品+丸皿木ねじ(2.7×16)×2本材質アルミ合金仕上アルマイトシルバー取手取手
  • ワンピース取手 アイワ金属

    ワンピース取手

    アイワ金属
    619税込681
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。取手取手
  • 取手 ハイロジック

    取手

    ハイロジック(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
    取手取手
  • 室内錠 間仕切 公団用浴室仕切錠 美和ロック

    室内錠 間仕切 公団用浴室仕切錠

    美和ロック
    8,598税込9,458
    1組
    当日出荷から10日以内出荷
    室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
    種類浴室用適合扉厚(mm)25取手握り玉
  • インテグラル錠 空錠 YKK 美和ロック

    インテグラル錠 空錠 YKK

    美和ロック
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
    タイプ室内錠適合扉厚(mm)25バックセット100mm取手握り玉ビスピッチ(mm)80
  • Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座内締錠

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)3KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座内締錠対応戸厚(mm)29~45
  • Jレバー 小判座内締錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座内締錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)3KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座内締錠対応戸厚(mm)29~45
  • Jレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座空錠

    GIKEN(川口技研)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • ホームレバー内締錠 GIKEN(川口技研)

    ホームレバー内締錠

    GIKEN(川口技研)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    用途寝室個室用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板寸法(mm)(バックセット)60種類レバーハンドル適合場所個室、寝室仕上ニッケル機能内締錠(2型)バックセット60対応戸厚(mm)29~45
  • 木製取手 WAKI(和気産業)

    木製取手

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
    用途取手付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)材質土台・亜鉛合金、取手・天然木取手取手
  • ステンレス 座付取手-Ⅱ APLUS(クマモト)

    ステンレス 座付取手-Ⅱ

    APLUS(クマモト)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途各種取手材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • ステンレス 座付取手-Ⅰ APLUS(クマモト)

    ステンレス 座付取手-Ⅰ

    APLUS(クマモト)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    用途各種取手材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • 座付取手-Ⅱ APLUS(クマモト)

    座付取手-Ⅱ

    APLUS(クマモト)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途各種取手材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート取手取手
  • 木製取手 パイン WAKI(和気産業)

    木製取手 パイン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
    用途ツマミ付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)材質/仕上天然木/クリアニス取手取手
  • 各社対応取替レバーハンドル ヒナカ(旧:日中製作所)

    各社対応取替レバーハンドル

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    4,498税込4,948
    1箱
    6日以内出荷
    抗菌、抗ウイルス対策を施したチューブラタイプの取替レバーハンドル錠です。
    用途バックセット50mmのレバーハンドル錠の交換の場合は本商品に同封されているチューブララッチをご使用下さい。レバーハンドルのみの交換の場合、現在ご使用のチューブララッチで対応することが可能です。(対応角芯サイズは、□8.0mm、□7.0mm、◇7.6mm)。ラッチ受け座は付属されておりません。現在ご使用のラッチ受け座をご使用下さい。主材質アルミダイカスト・スチール・樹脂適合扉厚(mm)30~40
  • ハイレバーNo.32 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット

    GIKEN(川口技研)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金寸法(mm)角芯:7タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products プレーン ドア プル ハンドル 7505-34 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products プレーン ドア プル ハンドル 7505-34

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途ドア用の真鍮製取っ手。シャープでスマートなデザインです。サイズ(mm):約 幅27×高さ176×奥行38。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ヴィクトリアン ドアハンドル 7505-36 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ヴィクトリアン ドアハンドル 7505-36

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途ドア用の真鍮製取っ手。両開きのドアにも使えるよう、持ち手部分を中心からずらしています。サイズ(mm):約 幅53×高さ296×奥行46。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
  • 門扉A型錠外部化粧座ハンドルセット(片開き・両開き掛側用) 新日軽(LIXIL)

    門扉A型錠外部化粧座ハンドルセット(片開き・両開き掛側用)

    新日軽(LIXIL)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    アンバー適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
  • 半回転取手(ダイカスト) 川喜金物(SOWA)

    半回転取手(ダイカスト)

    川喜金物(SOWA)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    欠品中
    【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。
    付属品【トラスネジ】4×20/【有効ネジ深さ】8mmビスピッチ(mm)80
  • ステン10Φ丸棒ハンドル シロクマ

    ステン10Φ丸棒ハンドル

    シロクマ
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス製の10Φ丸棒タイプのハンドル(取手)です。
    材質ステンレス取手ハンドル丸棒径R(Φmm)10付属ねじ有無ISO4×28
  • オリーブハンドル アイワ金属

    オリーブハンドル

    アイワ金属
    549税込604
    1個(1本)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です 切断面がかくれて仕上がりがキレイ! パイプの長さはビスピッチ+10mmです
    耐荷重(kg)2適合扉厚(mm)15~22使用ビス(mm)付属:4×25
  • アジャストハンドル アイワ金属

    アジャストハンドル

    アイワ金属
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
    材質ハンドル棒:ステンレス、座:亜鉛ダイカストWB適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)使用ビス(mm)付属:トラス4×25
  • アンティーク調丸カン フジテック・ジャパン

    アンティーク調丸カン

    フジテック・ジャパン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上ブロンズ取手ブラリ
  • ウッドドアハンドル 両面 K9(駒谷)

    ウッドドアハンドル 両面

    K9(駒谷)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。
    材質木部:積層強化木寸法(mm)(木部)170寸法L(mm)219寸法H(mm)45寸法(Φmm)19寸法C(mm)200適合扉厚(mm)27~40RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • ステンレスドアハンドル 片面メンタイプ K9(駒谷)

    ステンレスドアハンドル 片面メンタイプ

    K9(駒谷)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレスドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
    材質SUS304寸法H(mm)72寸法(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル勝手なし錠前空錠
  • 古代キャッスルジュニア 長沢製作所

    古代キャッスルジュニア

    長沢製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
    材質亜鉛合金種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ適合扉厚(mm)30~40
  • TOMFU G1 シリンダー付間仕切錠 R座 長沢製作所

    TOMFU G1 シリンダー付間仕切錠 R座

    長沢製作所
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
    種別R座錠前シリンダー付間仕切錠ドア厚(mm)30~40
  • アイアンハンドル ポッシュリビング

    アイアンハンドル

    ポッシュリビング
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ドアを簡単DIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、シックな印象も変えてくれます。
    取手取手
  • ベスト 360 全回転取手 105ミリ BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 360 全回転取手 105ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
    用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅幅(mm)24全長(mm)105奥行(mm)28.5取付ねじ木ネジ3.5×20mm取手取手
  • 座付 木製ハンドル WAKI(和気産業)

    座付 木製ハンドル

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    座付の木製ハンドルです。
    材質天然木幅(mm)15全長(mm)120高さ(mm)29ピッチ(mm)106適合扉厚(mm)17取手取手
  • カバン取手 H-47 WAKI(和気産業)

    カバン取手 H-47

    WAKI(和気産業)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
    付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄幅(mm)114(取っ手)高さ(mm)45穴径(Φmm)4ピッチ(mm)24・80横幅(mm)140太さ(mm)10~14取手取手
  • レバーハンドル 小判座 ハイロジック

    レバーハンドル 小判座

    ハイロジック
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
    材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカストサテンゴールドタイプうちかぎタイプ(表示窓付)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-27適合扉厚(mm)30~40バックセット50

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

空錠・ハンドル単体