絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- UNION(ユニオン)(1,092)
- LAMP(スガツネ工業)(165)
- TOSTEM(LIXIL)(102)
- BEST(ベスト)[金物](98)
- TOEX(LIXIL)(95)
- GIKEN(川口技研)(93)
- WAKI(和気産業)(92)
- 新日軽(LIXIL)(84)
- MIWA(84)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- 長沢製作所(66)
- ハイロジック(62)
- BEAVER(ビーバー)(58)
- シロクマ(53)
- 水本機械製作所(46)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(41)
- アトムリビンテック(39)
- アイワ金属(38)
- GOAL(ゴール)(34)
- ブランドをもっと見る
ビスピッチ(mm)
材質
- ABS樹脂(51)
- SUS303(12)
- SUS304(135)
- SUS316(12)
- その他(161)
- アイアンラバー(PUR)(9)
- アクリル(25)
- アルミニウム(236)
- ガラス(3)
- スチール(61)
- ステンレス(318)
- チタン(7)
- ポリアミド(PA)(6)
- 亜鉛合金(242)
- 塩ビ(PVC)(6)
- 木材(166)
- 樹脂(27)
- 銅(7)
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(144)
- 材質をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(17)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(27)
- 70~80未満(21)
- 80~90未満(31)
- 90~100未満(62)
- 100~120未満(65)
- 120~140未満(78)
- 140~160未満(59)
- 160~180未満(17)
- 180~200未満(29)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(8)
- 300~350未満(47)
- 450~500未満(40)
- 600~650未満(34)
- 全長(mm)をもっと見る
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・34・35・75・高さ(mm)をもっと見る

Jレバー 小判座内締錠
GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から4日以内出荷セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)3KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座内締錠対応戸厚(mm)29~45
カムラッチハンドル DC-W8シリーズ
中西産業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷。開き窓の施錠、開閉のハンドルとして。仕様●勝手:右勝手●対応受け:CLUシリーズ●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0721アズワン品番67-2357-47
宮殿1号 WC表示 外開(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:53mm。WC上ですが「赤」「青」の表示は出ません。用途トイレ用セット内容ノブ(室外側)、室内側材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト色塗装ブラウン色種類ドアノブ機能WC錠バックセット(B/S)53対応戸厚(mm)32~45取手握り玉
宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン)
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷ラッチ本体・バックセット:65mm用途和室用セット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト色塗装ブラウン色種類ドアノブ機能戸襖錠対応戸厚(mm)24~33取手握り玉バックセット(mm)65
AT扉用ローラーハンドル
末広金具(SUEHIRO)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷付属品角芯11mm L95、丸皿ビス M5×14 6本材質亜鉛ダイキャスト種類屋内用仕上サーチライトクローム
チューブラ丸座戸襖錠
GIKEN(川口技研)¥2,998~税込¥3,298~1組3日以内出荷レバーハンドルと戸襖錠D2とラッチのセット品です。仕様戸襖錠専用チューブラ錠材質和室側=[座]亜鉛合金(塗装)+[ハンドル]アルミ合金(塗装)タイプ丸座:戸襖錠種類屋内用仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)60
カバン取手 H-240
WAKI(和気産業)¥479税込¥5271個当日出荷楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。付属品ステン半丸2.7×16mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM3(2個入り)材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄高さ(mm)50穴径(Φmm)4.5ピッチ(mm)40横幅(mm)113太さ(mm)8~14取手取手
NOMOS L5レバーハンドル
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷材質アルミ合金種類レバーハンドルシリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
Jレバー 小判座空錠
GIKEN(川口技研)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座空錠対応戸厚(mm)29~45
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ヴィクトリアン ドアハンドル 7505-36
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途ドア用の真鍮製取っ手。両開きのドアにも使えるよう、持ち手部分を中心からずらしています。サイズ(mm):約 幅53×高さ296×奥行46。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
タンス取手黒色
WAKI(和気産業)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷アンティーク調の懐かしいデザイン。古い家具にもピッタリのうれしいタイプ用途家具用の取手として使用。扉厚12mmまで(裏割りピン止めタイプ)材質本体/鉄(黒メッキ)、台座/鉄、割ピン/鉄色黒
スキスム レバーハンドル 11SM型 丸座タイプ
永大産業¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷化粧座とレバーが一体になった美しい流線型フォルムのレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応色シルバー![非接触アームレバー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105994-211223-02.jpg)
非接触アームレバー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥819税込¥9011個当日出荷スライドドアを直接手指で触れることなく開閉できる接触感染のリスクが減少。人の出入りの多い病院・診療所・介護施設・公的機関など様々な施設に設置できます。 取り付け簡単ネジで止めるだけ、補助パーツ付色々な太さの取手に対応、取っ手の直径約16~32mmまで調整可能。材質:PA (ポリアミド66)。サイズ:組立時:約120x70x120~130mm。セット内容:本体x1セット用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1セット材質PA(ポリアミド66)寸法(mm)組立時:約120×70×120~130取手取手
室内錠 ステンレス円筒錠
WAKI(和気産業)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷外カギ、内カギ付室内錠。 室内から施錠できます。 ステンレス円筒錠。 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。 外側からはキーで解錠。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25.4色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス取手握り玉バックセット(mm)60
抗菌アクリルドアハンドル 両面
K9(駒谷)¥16,980~税込¥18,678~1組5日以内出荷抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。材質アクリル寸法H(mm)75寸法(Φmm)30適合扉厚(mm)10~40RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
古代キャッスルジュニア
長沢製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から21日以内出荷長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。材質亜鉛合金種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ適合扉厚(mm)30~40
落し16Φボルト式
岡田装飾金物¥4,998税込¥5,4981組当日出荷落し受座、ボルト、ナット付です。用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)1020RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
各社対応レバーハンドル
ハイロジック(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプかぎなしタイプ種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40
レバーハンドル 丸座
ハイロジック(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト色ニッケルタイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室適合扉厚(mm)30~40バックセット50![ウッディフリーピッチハンドル BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168507-160121-02.jpg)
ウッディフリーピッチハンドル
BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から9日以内出荷タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。ビスピッチ36~104ミリで調整可能なので様々な取付穴に対応します。用途家具に取り付ける取手。全長(mm)120寸法(幅W×奥行D)(mm)20×27取手取手ビスピッチ(mm)36~104


















![2454 ハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21167475-160121-02.jpg)












![非接触アームレバー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105994-211223-02.jpg)










![ウッディフリーピッチハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168507-160121-02.jpg)