絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- UNION(ユニオン)(1,092)
- LAMP(スガツネ工業)(165)
- TOSTEM(LIXIL)(102)
- BEST(ベスト)[金物](98)
- TOEX(LIXIL)(95)
- GIKEN(川口技研)(93)
- WAKI(和気産業)(92)
- 新日軽(LIXIL)(85)
- MIWA(84)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- 長沢製作所(66)
- ハイロジック(62)
- BEAVER(ビーバー)(58)
- シロクマ(53)
- 水本機械製作所(46)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(41)
- アトムリビンテック(39)
- アイワ金属(38)
- GOAL(ゴール)(34)
- ブランドをもっと見る
ビスピッチ(mm)
材質
- ABS樹脂(51)
- SUS303(12)
- SUS304(135)
- SUS316(12)
- その他(161)
- アイアンラバー(PUR)(9)
- アクリル(25)
- アルミニウム(236)
- ガラス(3)
- スチール(61)
- ステンレス(316)
- チタン(7)
- ポリアミド(PA)(6)
- 亜鉛合金(243)
- 塩ビ(PVC)(6)
- 木材(166)
- 樹脂(27)
- 銅(7)
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(144)
- 材質をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(17)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(27)
- 70~80未満(21)
- 80~90未満(31)
- 90~100未満(62)
- 100~120未満(65)
- 120~140未満(78)
- 140~160未満(59)
- 160~180未満(17)
- 180~200未満(29)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(8)
- 300~350未満(47)
- 450~500未満(40)
- 600~650未満(34)
- 全長(mm)をもっと見る
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・34・35・75・高さ(mm)をもっと見る

レバーハンドル 丸座
ハイロジック¥2,998税込¥3,2981セット3日以内出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト色ニッケルタイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40バックセット50
レバーハンドル 丸座
ハイロジック(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1セット3日以内出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 ハンドル形状はつかみやすいウェーブ型 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ種類屋内用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40
取替レバーハンドル錠
ハイロジック(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます 鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル付属品鍵3本材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎつきタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途応接室、個室
ドアハンドル Banboo Material
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥13,980~税込¥15,378~1セット4日以内出荷竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。付属品ビス(M8)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
ドアハンドル Banboo Material
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。付属品ビス(M6)仕様抗菌、防静電セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質竹集成材取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12取手取手![23315 ハンドル BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21167396-160121-02.jpg)
23315 ハンドル
BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本寸法(幅W×奥行D)(mm)15×27取手取手
ハイレバーNo.52 空錠セット
GIKEN(川口技研)¥3,698~税込¥4,068~1セット3日以内出荷から5日以内出荷仕様LSミニケース錠材質亜鉛合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ハイレバーNo.32 空錠セット
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット当日出荷から5日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
面付箱錠 L435 レバー
GOAL(ゴール)(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から32日以内出荷既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)用途玄関など
ステンレス 上げ蓋取手BOX付 33×103mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷トラスコ品番849-0004材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)330取手揚蓋取手
小型平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥879税込¥9671個当日出荷左右兼用型です。 コンパクトで操作性の良いデザインです。 専用止金が付属しています。用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
ステンレスハンドル Φ8
アトムリビンテック¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×2本材質ステンレス鋼仕上生地HL有効ねじ深さ(mm)8取手取手
ランプ印 アングル面付取手 ANGU型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっきグリップ径(Φmm)2.5仕上ホワイトブロンズめっき取手取手・引手
手掛けフック
アトムリビンテック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。戸が戸袋などに入り込む設計の場合に木口面に取り付けてご使用になると便利です。その他、折戸の取手、床下収納の取手、フックなどにもご使用になれます。付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20 2本材質亜鉛合金取手回転取手
バールハンドル
WAKI(和気産業)¥399税込¥4391個3日以内出荷ドア、家具用の取手用途取手材質ABS樹脂色ホワイト寸法L(mm)82見た目横幅A(mm)82高さB(mm)24ビスピッチC(mm)60取手取手
各社対応取替レバーハンドル
ヒナカ(旧:日中製作所)¥4,498税込¥4,9481箱6日以内出荷抗菌、抗ウイルス対策を施したチューブラタイプの取替レバーハンドル錠です。大型の座で、今まで使用されていた錠前の座の跡を隠すことができます。座を止めるネジピッチは各社に対応してます。用途バックセット50mmのレバーハンドル錠の交換の場合は本商品に同封されているチューブララッチをご使用下さい。レバーハンドルのみの交換の場合、現在ご使用のチューブララッチで対応することが可能です。(対応角芯サイズは、□8.0mm、□7.0mm、◇7.6mm)。ラッチ受け座は付属されておりません。現在ご使用のラッチ受け座をご使用下さい。付属品【ラッチ】TL-50色塗装シルバー主材質アルミダイカスト・スチール・樹脂適合扉厚(mm)30~40
木製O型両面ドアハンドル
NewHikari¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷・木のぬくもりを感じられるドア取手。・ハンドル木部には抗菌加工が施されているので安心です。・ホワイト・ナチュラル・ブラウン・ダークブラウンの4色展開。・ハンドル部はステンレス鏡面仕上とブナ材の組合せ。・取手の長さ450mm。・扉厚21mmから56mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:21~37mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:37~56mmに対応。付属品締付ボルト:M8×70、M8×90材質ハンドル木部:ブナ材(塗装仕上)、ハンドル脚部:SUS304(鏡面仕上)、締付ボルト:SWRCH(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)450
ドアハンドル
MK(丸喜金属本社)¥7,998~税込¥8,798~1セット4日以内出荷指紋・皮膚等の汚れが目立ちません。モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。材質ステンレス仕上ブラックシールド
レバーハンドル UL407
UNION(ユニオン)¥9,098税込¥10,0081組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ120×50×70仕上アルミ ゴールド適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
丸型レバーハンドル UL690
UNION(ユニオン)¥23,980税込¥26,3781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ140×65×72.5仕上アルミ ユニフロストシルバー適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)
ハイレバーNo.52 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット
GIKEN(川口技研)¥9,298~税込¥10,228~1セット3日以内出荷仕様LVSケース錠材質亜鉛合金寸法(mm)角芯:7タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ラウンドグリップ ドアハンドル 7505-50
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途ドア用の真鍮製取っ手。どこかインダストリアルな風合いを醸し出しています。サイズ(mm):約 幅40×高さ302×奥行50。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮全長(mm)302高さ(mm)302取手ハンドルビスピッチ(mm)234
シリンダーRD錠 掛・裏
TOEX(LIXIL)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から7日以内出荷セット内容【対象門扉】シャレオR1~12型・プリレオR1~8、13型・プログコート門扉1型・ライフモダン門扉MM型・エルシャレオ/片錠・両錠共通/取付ねじ付き/※06年3月以前の本体色ABの錠はシルバー。適合シリーズエルシャレオ、シャレオR、プリレオR、プログコート、ライフモダン









![23315 ハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21167396-160121-02.jpg)