絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- UNION(ユニオン)(1,092)
- LAMP(スガツネ工業)(165)
- TOSTEM(LIXIL)(102)
- BEST(ベスト)[金物](98)
- TOEX(LIXIL)(95)
- GIKEN(川口技研)(93)
- WAKI(和気産業)(92)
- 新日軽(LIXIL)(84)
- MIWA(84)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- 長沢製作所(66)
- ハイロジック(62)
- BEAVER(ビーバー)(58)
- シロクマ(53)
- 水本機械製作所(46)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(41)
- アトムリビンテック(39)
- アイワ金属(38)
- GOAL(ゴール)(34)
- ブランドをもっと見る
ビスピッチ(mm)
材質
- ABS樹脂(51)
- SUS303(12)
- SUS304(135)
- SUS316(12)
- その他(161)
- アイアンラバー(PUR)(9)
- アクリル(25)
- アルミニウム(236)
- ガラス(3)
- スチール(61)
- ステンレス(318)
- チタン(7)
- ポリアミド(PA)(6)
- 亜鉛合金(242)
- 塩ビ(PVC)(6)
- 木材(166)
- 樹脂(27)
- 銅(7)
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(144)
- 材質をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(17)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(27)
- 70~80未満(21)
- 80~90未満(31)
- 90~100未満(62)
- 100~120未満(65)
- 120~140未満(78)
- 140~160未満(59)
- 160~180未満(17)
- 180~200未満(29)
- 200~220未満(19)
- 220~240未満(10)
- 240~260未満(7)
- 260~280未満(8)
- 300~350未満(47)
- 450~500未満(40)
- 600~650未満(34)
- 全長(mm)をもっと見る
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・34・35・75・高さ(mm)をもっと見る

スマート富士ハンドル
NewHikari¥249~税込¥274~1個5日以内出荷使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。扉や家具の取手に。取付用ネジ付属。材質本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄仕上ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装仕上(本体)塗装仕上
ハイレバーNo.32 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット
GIKEN(川口技研)¥8,398~税込¥9,238~1セット当日出荷から3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金寸法(mm)角芯:7タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
ハイレバーNo.62 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット
GIKEN(川口技研)¥8,398~税込¥9,238~1セット当日出荷から3日以内出荷仕様LVSケース錠材質アルミ合金寸法(mm)角芯:7タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40ディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ
中西産業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。仕様●勝手:右勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0835アズワン品番67-2357-49
引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ
中西産業¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。仕様●勝手:左勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0834アズワン品番67-2357-48
シリンダーRD錠 掛・裏(ねじ付)AB
TOEX(LIXIL)¥8,298税込¥9,1281セット7日以内出荷セット内容シリンダーRD錠掛側裏x1、取付ねじx2。注)2006年3月以前の本体色ABの錠はシルバーになります。2005年11月よりハンドル形状変更。本品は新タイプ。色オータムブラウン適合シリーズエルシャレオ、エルネクス、シャレオR、プリレオR、プログコート、ライシス門扉、ライフモダン、ライフモダンⅡ
半回転取手(ダイカスト)
川喜金物(SOWA)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。付属品【トラスネジ】4×20/【有効ネジ深さ】8mmビスピッチ(mm)80
ステン10Φ丸棒ハンドル
シロクマ¥899~税込¥989~1本4日以内出荷ステンレス製の10Φ丸棒タイプのハンドル(取手)です。材質ステンレス取手ハンドル丸棒径R(Φmm)10付属ねじ有無ISO4×28
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G7053
UNION(ユニオン)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷仕様内外1組機能アートセーフ(手すり)対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
フラットハンドル2
アイワ金属¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)適合扉厚(mm)13~22使用ビス(mm)付属:4×25
ダイカストアジャストハンドル
アイワ金属¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)120全長(mm)120適合扉厚(mm)14~20使用ビス(mm)付属:4×25ビスピッチ(mm)12~112
アジャストハンドル
アイワ金属¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!材質ハンドル棒:ステンレス、座:亜鉛ダイカスト色WB適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)使用ビス(mm)付属:トラス4×25
アルミ押出ハンドル HA-AF型
LAMP(スガツネ工業)¥679~税込¥747~1個当日出荷から5日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手
室内ドア把手 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。セット内容把手セット(内・外)×1材質アルミダイカスト+塗装色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として1991年以降にLIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製レバーハンドルと互換性があります。(長座・プッシュプル・握り玉は対象外)加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
浴室用樹脂レバー錠 空錠
WAKI(和気産業)¥3,598税込¥3,9581セット翌々日出荷取付けカンタン! カギ無レバー錠。 浴室用の樹脂製レバー錠。用途浴室ドア付属品ネジ5本適合KURIKI材質ラッチ:POM樹脂寸法(mm)(フロント)122×25、(切欠)80×21色ペールホワイト種類浴室用穴径(Φmm)(扉)24/1穴、10/2穴材質(レバー部)ABS樹脂アズワン品番64-5071-98適合扉厚(mm)30バックセット(mm)32
ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面
K9(駒谷)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1組5日以内出荷抗菌仕様のステンハンドルです。材質SUS304寸法H(mm)72寸法(Φmm)25適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
カーブハンドル
WAKI(和気産業)¥469~税込¥516~1個翌々日出荷鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。用途扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。材質鉄色黒取手取手
落し16Φボルト式
岡田装飾金物¥4,998税込¥5,4981組当日出荷落し受座、ボルト、ナット付です。用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)1020RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
引戸用ドアハンドル S727G
SYS(シブタニ)¥11,980~税込¥13,178~1組4日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル![ベスト 355 半回転取手 75ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55667702-170224-02.jpg)
ベスト 355 半回転取手 75ミリ
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅鋳物幅(mm)18全長(mm)74奥行(mm)15取付ねじ木ネジ3.1×20mm取手取手![ベスト G998 ドアハンドル 鏡面 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660334-170224-02.jpg)
ベスト G998 ドアハンドル 鏡面
BEST(ベスト)[金物]¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から10日以内出荷ガラスドア用の両面ハンドル。用途ガラスドア用ハンドル幅(mm)25色鏡面奥行(mm)69.4取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm取手取手ドア厚(mm)10~50
カバン取手 H-47
WAKI(和気産業)¥409税込¥4501個当日出荷楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄幅(mm)114(取っ手)高さ(mm)45穴径(Φmm)4ピッチ(mm)24・80横幅(mm)140太さ(mm)10~14取手取手
全回転取手 大
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ材質ステンレス長さ(mm)22.5幅(mm)100.5色GB高さ(mm)28取手回転取手







































![ベスト 355 半回転取手 75ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55667702-170224-02.jpg)
![ベスト G998 ドアハンドル 鏡面 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660334-170224-02.jpg)