絞り込み
外径(Φmm)
- 4.5(3)
- 6(4)
- 10(9)
- 12(8)
- 13(6)
- 16(23)
- 19(20)
- 22(21)
- 26(21)
- 30(22)
- 32(20)
- 35(23)
- 40(18)
- 47(17)
- 52(18)
- 62(16)
- 72(16)
- 80(15)
- 85(15)
- 90(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
シール
- その他(197)
- シール付(12)
- シール無(4)
幅(mm)
- 1.7(1)
- 2.5(3)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(9)
- 8(5)
- 8.731(3)
- 9(6)
- 11(24)
- 12(23)
- 12.7(2)
- 14(23)
- 18(22)
- 19.05(2)
- 20(17)
- 24(19)
- 29(18)
- 35(18)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- IKO(日本トムソン)
- NTN(エヌティーエヌ)(53)
- THK(45)
- RS PRO(30)
- INA(8)
- 象印チェンブロック(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
「外径(Φmm)」から絞り込む
16(23)
19(20)
22(21)
26(21)
30(22)
32(20)
35(23)
40(18)
47(17)
52(18)
外径(Φmm)をもっと見る

カムフォロアG CF-G
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。タイプCF-Gシールシール無形状六角穴付き
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷タイプCF-BUUシールシール付き仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷タイプCF-Bシールシールなし仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
標準カムフォロア CF-VB(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。シールシールド形形状円筒外輪
ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から3日以内出荷外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。 電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。シールシールド形
標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷タイプシール無仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。タイプNUCF-BRシールシールド形材質炭素鋼製形状球面外輪
Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。 Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。 軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。タイプCF-WBUUR/SGシールシール形材質炭素鋼製形状球面外面
スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。形状球面外輪
標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷タイプCF-VB仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き
簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。タイプCF-SFU-Bシールシール形材質炭素鋼製形状円筒外輪
偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から42日以内出荷スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
標準カムフォロア CF-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷タイプCF-VBUU仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR47
IKO(日本トムソン)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)47寸法B(mm)25.6寸法C(mm)24寸法B2(mm)40.5寸法d1(mm)20寸法B1(mm)66.1寸法G(mm)M20×1.5寸法G1(mm)21
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR62
IKO(日本トムソン)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)62寸法B(mm)30.6寸法C(mm)29寸法B2(mm)49.5寸法d1(mm)24寸法B1(mm)80.1寸法G(mm)M24×1.5寸法G1(mm)25
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR72VUU
IKO(日本トムソン)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR-VUU構造シール部:シール形寸法D(mm)72寸法B(mm)30.6寸法C(mm)29寸法B2(mm)49.5寸法d1(mm)24寸法B1(mm)80.1寸法G(mm)M24×1.5寸法G1(mm)25
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR30
IKO(日本トムソン)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)30寸法B(mm)15.2寸法C(mm)14寸法B2(mm)25寸法d1(mm)12寸法B1(mm)40.2寸法G(mm)M12×1.5寸法G1(mm)13
標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF16FBUU
IKO(日本トムソン)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FBUU構造シール部:シール形寸法D(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)18寸法B2(mm)32.5寸法d1(mm)16寸法B1(mm)52.1寸法G(mm)M16×1.5寸法G1(mm)17
標準カムフォロア CF-B(保持器付き) CF6FBUU
IKO(日本トムソン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・カムフォロアの基本的な形式です。サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FBUU構造シール部:シール形寸法D(mm)16寸法B(mm)12.2寸法C(mm)11寸法B2(mm)16寸法d1(mm)6寸法B1(mm)28.2寸法G(mm)M6×1寸法G1(mm)8
カムフォロア CR(インチ系) CR20VBUU
IKO(日本トムソン)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。仕様総ころ・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-VBUU構造シール部:シール形寸法D(mm)31.75寸法C(mm)19.05寸法d1(mm)12.7寸法(inch)スタッド径:5/8スタッド径(Φmm)12.7寸法D(inch)1.25寸法C(inch)45355寸法d1(inch)45293
集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-FU1-20
IKO(日本トムソン)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCF-FU1構造シール部:シール形寸法D(mm)52寸法B(mm)25.6寸法C(mm)24寸法B2(mm)40.5寸法d1(mm)20寸法B1(mm)66.1寸法G(mm)M20×1.5寸法G1(mm)21
集中配管用カムフォロア CF-RU1・CF-FU1(保持器付き) CF-RU1-16
IKO(日本トムソン)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッド頭部に集中配管用のタップ穴加工が施されているので、給油の集中配管が必要な個所に最適です。材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCF-RU1構造シール部:シール形寸法D(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)18寸法B2(mm)32.5寸法d1(mm)16寸法B1(mm)52.1寸法G(mm)M16×1.5寸法G1(mm)17
カムフォロア用Cルーブユニット
IKO(日本トムソン)¥89~税込¥98~1個当日出荷から3日以内出荷カムフォロア用Cルーブユニットは、カムフォロアに取り付ける潤滑部品です。 カムフォロア外輪外径面やトラック面に不可欠な潤滑油を供給するため、定期給油が不要です。
スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐摩耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャを組み込んだミニアチュアカムフォロア。 取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。シールシールド形形状円筒外輪
偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。 偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。
スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から3日以内出荷タイプCF-WBUUR仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下はスタッド頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 スタッド径d1が12mm以上はスタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷タイプシール付仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から5日以内出荷タイプCFE-B仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から17日以内出荷タイプシール無仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷タイプCF-VBUUR仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き
標準カムフォロアCF□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷タイプCF-VBR仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き
スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷タイプCF-WBR仕様1N≒0.102kgf形状-備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下はスタッド頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 スタッド径d1が12mm以上はスタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR85VUUR
IKO(日本トムソン)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCFKR-VUUR構造シール部:シール形寸法D(mm)85寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32