絞り込み
内径(Φmm)
  • 3(10)
  • 4(46)
  • 5(77)
  • 6(60)
  • 7(34)
  • 8(38)
  • 9(26)
  • 10(66)
  • 12(60)
  • 15(55)
  • 17(56)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 55(2)
外径(Φmm)
  • 8(4)
  • 9(9)
  • 10(1)
  • 11(22)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 13(55)
  • 14(49)
  • 15(45)
  • 16(74)
  • 17(34)
  • 18(5)
  • 19(70)
  • 20(4)
  • 21(60)
  • 24(55)
  • 26(56)
  • 30(1)
  • 68(2)
  • 78(2)
幅(mm)
  • 5
  • 7(410)
  • 8(329)
  • 9(579)
  • 10(494)
  • 11(406)
  • 12(715)
  • 13(432)
  • 14(656)
  • 15(608)
  • 16(547)
  • 17(446)
  • 18(629)
  • 19(448)
  • 20(559)
  • 21(395)
  • 22(339)
  • 23(452)
  • 24(431)
  • 25(431)
  • 33(332)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(31)
シールド形状
両シールド形(45)
シールド形状
片ゴムシール形(1)
シールド形状
片シールド形(4)
シールド形状
開放形(25)
番台
  • 600(37)
  • 6000(4)
  • 6200(1)
  • 6700(1)
  • 6800(36)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(1)
軌道輪形状
円筒ころ軸受(1)
軌道輪形状
深溝玉軸受(121)
スラスト玉軸受・円筒ころ軸受・深溝玉軸受
外輪タイプ
  • フラット(64)
  • フランジ付き(19)
  • 止め輪付き(2)
フラット・フランジ付き・止め輪付き
JIS等級
  • その他(6)
  • 等級0(96)
  • 等級5(2)
その他・等級0・等級5
軌道輪列数
  • 単列(84)
単列
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • CCTYベアリングジャパン(4)
  • EZO(北日本精機)(29)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7)
  • KMT(7)
  • NACHI(不二越)(6)
  • NMB(ミネベア)(20)
  • NSK(日本精工)(33)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(37)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • SMT(南海精工所)(21)
  • TRUSCO(4)
  • イマオコーポレーション(1)
  • イースタン精工(6)
  • セラベア(2)
  • トックベアリング(TOK)(3)
  • バンドー化学(2)
  • 鹿島化学金属(UKB)(18)
モノタロウ・CCTYベアリングジャパン・EZO(北日本精機)・IKO(日本トムソン)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・KMT・NACHI(不二越)・NMB(ミネベア)・NSK(日本精工)・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・NTN(エヌティーエヌ)・SKF(日本エスケイエフ)・SMT(南海精工所)・TRUSCO・イマオコーポレーション・イースタン精工・セラベア・トックベアリング(TOK)・バンドー化学・鹿島化学金属(UKB)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベアリングとは軸受とも呼ばれる伝導機器です。機械を動かす時に回転などの動きがありますが、軸が壊れてしまわないようにベアリングを取り付けて荷重を引き受ける役目を担っています。深溝玉軸受や針状ころ軸受などさまざまな種類があり、素材として耐久度を高めるために高炭素クロム鋼などが使われています。使い方としては軸に刺して取り付けるものが多く、工場などの現場で使われているのはもちろん、バイクや家庭用のポンプなどにも使用されています。
FA現場のお役立ち情報
225件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ

    ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

    モノタロウ(345件のレビュー)
    ¥85~税込¥94~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(274件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

    NSK(日本精工)(112件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 620番台

    NSK(日本精工)(55件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(21件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(32件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6800番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB

    NTN(エヌティーエヌ)(43件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール

    NSK(日本精工)(50件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU

    NTN(エヌティーエヌ)(39件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
  • DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュアベアリング KMT

    ミニチュアベアリング

    KMT(8件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
  • 深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)

    NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)

    精密樹脂MLEベアリング MLE形

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    ¥55~税込¥61~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
    使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
  • ミニアチュアベアリングZZ 690番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリングZZ 690番台

    NSK(日本精工)(13件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ミニアチュアベアリングZZ 680番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリングZZ 680番台

    NSK(日本精工)(10件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(18件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(25件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台

    NSK(日本精工)(25件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
  • 単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6800番台 ZZ

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    ベアリング番台6800
  • RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    RSeries 両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(14件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(9件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ 600番台

    NSK(日本精工)(22件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
  • ボールベアリング 630番台 両シールド形 EZO(北日本精機)

    ボールベアリング 630番台 両シールド形

    EZO(北日本精機)(9件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリング番台600
  • ミニチュアベアリング(フランジ付) KMT

    ミニチュアベアリング(フランジ付)

    KMT(3件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302外輪タイプフランジ付き
  • ミニチュア玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 開放形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(18件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ 690番台

    NSK(日本精工)(17件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
  • ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    ARE・AR形 スリーブベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
    材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
  • ステンレスミニチュアベアリング KMT

    ステンレスミニチュアベアリング

    KMT(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
  • 深溝玉軸受 6800番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6800番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ベアリング(軸受)