15,006件中 841~880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 外径D(Φmm)35 番号【NSK】51104 寸法r(mm)最小0.3 取付関係寸法(最大da)(mm)29 寸法D1(mm)21 内径d(Φmm)20 厚さT(mm)10 寸法d1(mm)35 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)26 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 呼び番号51104
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状両側シールド 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)ステンレスピロー ひしフランジ形
耐食シリーズステンレスひしフランジ形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置 タイプ汚染度:2 周波数(Hz)50/60 ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可 温度センサーK型熱電対 周囲湿度(%RH)85以下 最大磁束密度1.5T 使用場所屋内 カテゴリー過電圧:2
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:11300N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:19500 N, 20400 N●コード番号:192-9854 アズワン品番65-7938-54
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合) 精度等級ISO 492 普通公差 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)15 寸法D(mm)28 寸法B(mm)7 アズワン品番64-7971-63 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
845 税込930
当日出荷

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
519 税込571
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU2200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軌道輪形状深溝玉軸受 材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当) ベアリング番台6900
1個
249 税込274
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
446 税込491
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア
用途一般産機用 材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲-20~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

付属品グリース(スーパールーブNO.3) 形状角フランジ形 種類耐熱用 使用温度範囲(℃)常温~200 記号準特記号:HR5 内部すきま予圧記号軸受:C4 材質(ゴムシール)シリコンゴム
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

1個
特価
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

自動調心ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型)
樹脂製のため、走行音が静かです。
1個
特価
179 税込197
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。 形状丸形 種類ロックナット 硬度HRC28-32 精度ISO 4H 表面処理なし 材質(ナット)SCM440
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NACHI(不二越)単列深溝玉軸受
転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
589 税込648
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ローラ形式テーパフランジローラ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
1個
特価
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状片接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)