絞り込み
形状

ひしフランジ形(46)

カートリッジ形(5)

テークアップ形(28)

ハンガー形(3)

ピロー形(53)

ユニット用玉軸受(9)

丸フランジ形(21)

角フランジ形(42)
軸径(Φmm)
- 12(97)
- 15(96)
- 17(92)
- 20(143)
- 25(157)
- 30(159)
- 35(141)
- 40(136)
- 45(121)
- 50(129)
- 55(112)
- 60(107)
- 65(98)
- 70(76)
- 75(73)
- 80(73)
- 85(60)
- 90(56)
- 100(31)
- 110(28)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 旭精工
- モノタロウ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(468)
- FYH(日本ピローブロック)(219)
- RS PRO(81)
- 住友電気工業(61)
- KMT(35)
- NACHI(不二越)(26)
- エスコ(16)
- オイレス工業(14)
- ノーブランド(10)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(10)
- 横田機工(9)
- イマオコーポレーション(7)
- 大同メタル工業(5)
- トーホー(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- 光精軌工業(3)
- 象印チェンブロック(2)
- ナベヤ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(193)
「形状」から絞り込む

カートリッジ形(5)

テークアップ形(28)

ハンガー形(3)

ひしフランジ形(46)

ピロー形(53)

ユニット用玉軸受(9)

丸フランジ形(21)

角フランジ形(42)

ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
角フランジ形ユニット
旭精工(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工(11件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット
旭精工(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット
旭精工(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。RoHS指令(10物質対応)対応
ひしフランジ形ユニット
旭精工(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から24日以内出荷鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用ピロー形ユニット
旭精工(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き
旭精工(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ピロー形ユニット
旭精工(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。形状ピロー形ユニットグリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(偏芯輪付)材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ2)材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材S20C(ニッケルクロムめっき処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPA形
旭精工¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)
旭精工(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ ピロー形ユニット
旭精工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCPH形
旭精工¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用ピロー形ユニット
旭精工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱用グリース(HR5)標準封入材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
ユニット用玉軸受(重荷重用)
旭精工¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている種別重荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット ステンレスシリーズ
旭精工(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。形状ピロー形ユニットグリスニップル有り荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット
旭精工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形ユニット荷重種別軽荷重カバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
旭精工¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200適合本体シリーズ名UC記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット
旭精工¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム