絞り込み
軸径(Φmm)
- 9
- 3(12)
- 4(11)
- 5(44)
- 6(48)
- 7.7(11)
- 8(46)
- 10(46)
- 12(47)
- 12.9(11)
- 14(49)
- 15.4(11)
- 16(41)
- 16.9(11)
- 18(39)
- 20(38)
- 22(36)
- 24.4(11)
- 25(14)
- 30(14)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- CCTYベアリングジャパン(8)
- IKO(日本トムソン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- THK(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
ロッドエンド/リングボール/球面滑り軸受とは、球面滑り軸受は軸受の中でも偏心や揺動への対応力の高い軸受です。ボールスタッド付きのリンクボールや、ロッド端部への取り付けに適したロッドエンドも球面滑り軸受を内蔵しています。引っ張りに強く、球面部への浸水にも強いリンクボール、関節のような動きを実現するロッドエンド、低トルクでの高負荷に耐える球面滑り軸受と、それぞれに特徴を持っています。航空機分野や鉄道分野などで使用されており、それぞれ目的によって最適な軸受が選択されています。

ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(14件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)
THK(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(3件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(7件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)
THK(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン¥689~税込¥758~1個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)
IKO(日本トムソン)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から5日以内出荷焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。給油タイプ給油式
ロッドエンド(給油おねじ)左ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプ
CCTYベアリングジャパン¥689~税込¥758~1個当日出荷から7日以内出荷軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から5日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)12.5ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10
ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 アルミフレームや壁面パネル・板金などに取りつけることができます。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(固定用プレート)SS400/静電塗装最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10