絞り込み
ねじの呼び
- M16
- M3(1)
- M4(2)
- M5(17)
- M6(19)
- M8(19)
- M10(19)
- M12(18)
- M14(18)
- M15(1)
- M18(15)
- M20(13)
- M22(11)
- M24(4)
- M30(3)
- その他(5)
軸径(Φmm)
- 16(11)
ブランド
- Igus(イグス)(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- MTR(1)
- TRUSCO(6)
- 旭精工(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ロッドエンド/リングボール/球面滑り軸受とは、球面滑り軸受は軸受の中でも偏心や揺動への対応力の高い軸受です。ボールスタッド付きのリンクボールや、ロッド端部への取り付けに適したロッドエンドも球面滑り軸受を内蔵しています。引っ張りに強く、球面部への浸水にも強いリンクボール、関節のような動きを実現するロッドエンド、低トルクでの高負荷に耐える球面滑り軸受と、それぞれに特徴を持っています。航空機分野や鉄道分野などで使用されており、それぞれ目的によって最適な軸受が選択されています。

ロッドエンド無給油式オネジタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品 各種工作機械部品 包装機械部品 繊維機械部品 農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)、レース:特殊銅合金・自己潤滑性合成樹脂、ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-30~150
給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付)
IKO(日本トムソン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。ねじ方向右ねじ
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(1個)当日出荷から翌々日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ)
IKO(日本トムソン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。ねじ方向左ねじ
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(1個)当日出荷ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。ねじ方向左ねじ
ロッドエンド給油式おねじタイプ(左ねじ)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
ロッドエンド給油式メネジタイプ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。用途・各種搬送機械部品。・各種工作機械部品。・包装機械部品。・繊維機械部品。・農機具機械部品使用温度範囲(℃)-50~+230
イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雌ねじ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷から5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプのロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
イグボール ロッドエンド(薄型タイプ雄ねじ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプのロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80
イグボール ロッドエンド(標準タイプ雄ねじ/Kシリーズ)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製のロッドエンドです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300使用温度範囲(℃)-30~+80