絞り込み
定格電圧(V)
- AC100~200(1)
- DC24/48(2)
- DC24/36(1)
- DC2.8(1)
- DC4(1)
- DC4.8(1)
ブランド
- オリエンタルモーター(8)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
- 山洋電気(17)
電源
- その他(16)
- 二相(2)
- 交流(1)
- 単相(1)
- 直流(2)
減速比
- 100
- 3.6(26)
- 5(5)
- 7(1)
- 7.2(27)
- 8(1)
- 9(5)
- 10(32)
- 15(4)
- 18(4)
- 20(24)
- 25(5)
- 30(25)
- 36(22)
- 50(28)
- 75(1)
- 83.3(1)
- 125(1)
- 250(1)
- その他(17)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100~200(1)
DC24/48(2)
DC24/36(1)
DC2.8(1)
DC4(1)
DC4.8(1)

ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥78,980~税込¥86,878~1台10日以内出荷から46日以内出荷耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ
オリエンタルモーター¥97,980~税込¥107,778~1台15日以内出荷から24日以内出荷種別モーターRoHS指令(10物質対応)対応
2相PM型減速機付ステッピングモーター
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から9日以内出荷コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。電圧(V)4.8モーターΦ35RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ3°巻線バイポーラ
DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ
山洋電気¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷から109日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様リード線出しケーブル長(mm)500
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥17,980~税込¥19,778~1台11日以内出荷から18日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42
クローズドループステッピングシステム モータ
山洋電気¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
DC24/48V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥89,980~税込¥98,978~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
AC100V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷から102日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
AC100V セットモデル マイクロステップ モータ
山洋電気¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷から102日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様コネクタ付きリード線ケーブル長(mm)500
5層ステッピングシステム モータ
山洋電気¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷減速比100種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.0072ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28モータ長(mm)70.7
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm
オリエンタルモーター¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から23日以内出荷タイプSHギヤードタイプ種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)60