絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100~115(1)
  • AC100~200(1)
  • AC200~230(1)
  • DC24/48(2)
  • DC24/36(2)
  • DC4.4(1)
電源
  • その他(17)
  • 交流(2)
  • 単相(1)
  • 直流(2)
減速比
  • 20
  • 3.6(27)
  • 5(3)
  • 7(1)
  • 7.2(28)
  • 8(1)
  • 9(4)
  • 10(31)
  • 15(2)
  • 18(3)
  • 25(3)
  • 30(26)
  • 36(22)
  • 50(31)
  • 75(1)
  • 83.3(1)
  • 100(29)
  • 125(1)
  • 250(1)
  • その他(22)
ブランド
  • 山洋電気(19)
  • オリエンタルモーター(5)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100~115(1)
AC100~200(1)
AC200~230(1)
DC24/48(2)
DC24/36(2)
DC4.4(1)
AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターAZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーターユニット用 ステッピングモーターオリエンタルモーター
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
2相PM型減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)2相PM型減速機付ステッピングモーターマブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
8,098税込8,908
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.4モーターΦ25RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ巻線バイポーラ
RK2シリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーターRK2シリーズ ステッピングモーターオリエンタルモーター
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
定格電流(A)0.75軸の形状片軸モーター取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類FCギヤードタイプ慣性モーメント(J(kg・m2))270×10-7
AC100V セットモデル マイクロステップ モータ 山洋電気AC100V セットモデル マイクロステップ モータ山洋電気
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様コネクタ付きリード線ケーブル長(mm)500
モータ 山洋電気モータ山洋電気
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から111日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源直流分解能(エンコーダ基本分解能)500P/R
クローズドループステッピングシステム モータ 山洋電気クローズドループステッピングシステム モータ山洋電気
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
クローズドループステッピングシステム セット 山洋電気クローズドループステッピングシステム セット山洋電気
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120電源交流分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
ARシリーズ ステッピングモーター オリエンタルモーターARシリーズ ステッピングモーターオリエンタルモーター
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
シリーズARMモーターAC電源入力仕様
ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
仕様ケーブルにカプラカバーなしシリーズARM
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
29,980税込32,978
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
23,980税込26,378
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
19,980税込21,978
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
18,980税込20,878
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
46,980税込51,678
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
41,980税込46,178
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
87,980税込96,778
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
53,980税込59,378
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
49,980税込54,978
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相サイズ(mm)□42
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
89,980税込98,978
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
87,980税込96,778
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相
DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ 山洋電気DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ山洋電気
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から111日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類フルステップ/ハーフステップ
DC24/48V セットモデル マイクロステップ 山洋電気DC24/48V セットモデル マイクロステップ山洋電気
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ 山洋電気DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ山洋電気
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から108日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様リード線出しケーブル長(mm)500
AC100V セットモデル マイクロステップ 山洋電気AC100V セットモデル マイクロステップ山洋電気
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から101日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
ステッピングモーター