絞り込み
ねじの呼び
- M27
- -(3)
- M3(3)
- M4(8)
- M5(6)
- M6(19)
- M8(34)
- M10(45)
- M12(42)
- M14(38)
- M16(34)
- M18(9)
- M20(47)
- M22(9)
- M25(31)
- M30(7)
- M33(11)
- M36(13)
- M42(7)
- M45(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ストローク(mm)
- 16(1)
- 25(12)
- 30(3)
- 40(1)
最大吸収エネルギー(J)
- 74(1)
- 74.5(2)
- 79.3(4)
- 95.2(1)
- 105(3)
- 147(3)
- 190(1)
- 200(2)
- 210(1)
- 220(1)
- -(1)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(6)
- 160~180未満(1)
- その他(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- CKD(4)
- SMC(3)
- エニダイン(3)
- 不二ラテックス(3)
- TRUSCO(2)
- AirTAC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(19)
M8(34)
M10(45)
M12(42)
M14(38)
M16(34)
M20(47)
M25(31)
M27
M36(13)
ねじの呼びをもっと見る

ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
ショックアブソーバ (RBC~)
SMC(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)
SMC(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から102日以内出荷仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥49,598~税込¥54,558~1個当日出荷から45日以内出荷材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン¥8,698税込¥9,5681本17日以内出荷から102日以内出荷仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBDシリーズ
不二ラテックス¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)25構造調整式最大吸収エネルギー(J)79.3取付ねじサイズM27×1.5
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥37,698~税込¥41,468~1個当日出荷から50日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(ロックナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,558税込¥1,7141個4日以内出荷から31日以内出荷パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具)
AirTAC¥242税込¥2661個4日以内出荷から16日以内出荷広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)25最大吸収エネルギー(J)95.2ねじサイズM27×1.5調整機能12段階
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,098税込¥7,8081個4日以内出荷から46日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から41日以内出荷材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン¥9,398税込¥10,3381個当日出荷取付ねじサイズM27×3.0材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式