絞り込み
ねじの呼び
- M27
- -(3)
- M3(3)
- M4(4)
- M6(14)
- M8(22)
- M10(32)
- M12(31)
- M14(24)
- M16(25)
- M18(10)
- M20(32)
- M22(4)
- M25(21)
- M30(6)
- M33(3)
- M36(6)
- M40(3)
- M42(6)
- M45(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ストローク(mm)
- 16(1)
- 25(8)
- 30(3)
最大吸収エネルギー(J)
- 74(1)
- 74.5(2)
- 79.3(4)
- 95.2(1)
- 105(2)
- 200(1)
- -(1)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(1)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(5)
- 160~180未満(1)
- その他(1)
ブランド
- CKD(4)
- エニダイン(3)
- 不二ラテックス(3)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- AirTAC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(14)
M8(22)
M10(32)
M12(31)
M14(24)
M16(25)
M18(10)
M20(32)
M25(21)
M27
ねじの呼びをもっと見る

ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン¥8,698税込¥9,5681本17日以内出荷から102日以内出荷仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から102日以内出荷仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBDシリーズ
不二ラテックス¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)25構造調整式最大吸収エネルギー(J)79.3取付ねじサイズM27×1.5
ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具)
AirTAC¥242税込¥2661個4日以内出荷から16日以内出荷広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)25最大吸収エネルギー(J)95.2ねじサイズM27×1.5調整機能12段階
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
ECOシリーズ 調整式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン¥9,398税込¥10,3381個当日出荷材質(本体)アルミニウム構造調整式最大吸収エネルギー(J)74取付ねじサイズM27×3.0RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式