絞り込み
ねじの呼び
- M10
- -(3)
- M8(1)
- M12(7)
- M16(3)
- W3/8(4)
- W1/2(3)
ブランド
- TOZEN(トーゼン)(8)
- 倉敷化工(1)
- 昭和電線(1)
適合用途
- 懸垂支持(1)
- 防振(7)
形状

吊型(8)
材質(ゴム)
- クロロプレンゴム(CR)(1)
- 合成ゴム(2)
接続方式
- 丸穴(1)
- 片端おねじ(1)
丸穴・片端おねじ
最大許容荷重(N)
- 49(1)
- 98(4)
- 147(1)
- 196(1)
- 196~294(1)
- 294(1)
- 392(1)
- 431(1)
- 637(1)
49・98・147・196・196~294・294・392・431・637
材質(防振ゴム)
- 合成ゴム(2)
- 天然ゴム(5)
合成ゴム・天然ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(3)
M8(1)
M10
M12(7)
M16(3)
W3/8(4)
W1/2(3)

吊形防振ゴム RF
倉敷化工(4件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から6日以内出荷配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
吊型防振ゴム(ダブル型)
TOZEN(トーゼン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)
昭和電線(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
吊型防振ゴム(シングル型)
TOZEN(トーゼン)¥579税込¥6371個当日出荷国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策にボルト径M10(W3/8)形状吊形型コ型寸法L(mm)85寸法A(mm)24寸法t(mm)3.2寸法B(mm)38寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)11固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム使用荷重(N)98~147(10~15kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6]適合用途防振材質(ハンガー)SS400
吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥2,198~税込¥2,418~1台3日以内出荷防振対策用途空調・天吊り機器材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR形状吊り型材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート塗装コイルスプリング:黒色電着塗装適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ゴムブッシュ付属(M12)用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ゴムブッシュ付属(M10)用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥1,098税込¥1,2081台3日以内出荷防振対策用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥719税込¥7911台3日以内出荷防振対策用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
PTHシリーズ 吊り型防振ゴム RoHS指令対応
TOZEN(トーゼン)¥749税込¥8241個10日以内出荷用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に適合ボルト径M10(W3/8)形状吊形タイプシングル型寸法L(mm)85寸法A(mm)30寸法B(mm)44寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)12.5固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)147~441(15~45kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])137[14]適合用途防振材質(ハンガー)SS400