絞り込み
ねじの呼び
  • -(2)
  • W3/8(3)
ブランド
  • エスコ
  • TOZEN(トーゼン)(19)
  • 倉敷化工(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • 昭和電線(1)
適合用途
  • 防振(9)
形状
形状
吊型(9)
材質(ゴム)
  • その他(2)
接続方式
  • その他(3)
  • 両端おねじ(1)
  • 丸穴(5)
その他・両端おねじ・丸穴
最大許容荷重(N)
  • 145(1)
  • 230(1)
  • 685(1)
  • 1050(1)
  • 1750(1)
  • 2550(1)
  • その他(1)
145・230・685・1050・1750・2550・その他
材質(防振ゴム)
  • 天然ゴム(6)
天然ゴム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(2)
W3/8(3)
  • 54x 23mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ

    54x 23mm [吊下げ型]防振ゴム

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HS-254形状吊形高さ(mm)23接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)785支持荷重(N)(下方向)1750穴サイズ(mm)17材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
  • 防振吊り金具 エスコ

    防振吊り金具

    エスコ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
    形状吊形高さ(mm)120寸法L(mm)120寸法H(mm)70接続ねじW3/8寸法B(mm)42寸法C(mm)40接続方式その他寸法T(mm)23材質(金具)スチール、有色クロメートメッキ適合用途防振
  • 防振吊金具 エスコ

    防振吊金具

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    翌日出荷
    直接、吊バンドを取付けできます。
    用途配管、機器の防振用吊金具・軽量物用材質スチール(有色クロメートメッキ)形状吊形接続ねじW3/8”接続方式その他吊ボルト径W3/8”適合用途防振
  • 防振吊金具 エスコ

    防振吊金具

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    用途配管、機器の防振用吊金具・軽量物用材質スチール(有色クロメートメッキ)形状吊形接続ねじW3/8”接続方式その他吊ボルト径W3/8”適合用途防振
  • 70x 29mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ

    70x 29mm [吊下げ型]防振ゴム

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HS-255形状吊形高さ(mm)29接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)1100支持荷重(N)(下方向)2550穴サイズ(mm)17材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
  • 45x 17mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ

    45x 17mm [吊下げ型]防振ゴム

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HS-253形状吊形高さ(mm)17接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)585支持荷重(N)(下方向)1050穴サイズ(mm)14材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
  • 35x 14mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ

    35x 14mm [吊下げ型]防振ゴム

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HS-252形状吊形高さ(mm)14接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)480支持荷重(N)(下方向)685穴サイズ(mm)11材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
  • 23x 11mm [吊下げ型]防振ゴム エスコ

    23x 11mm [吊下げ型]防振ゴム

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HS-251形状吊形高さ(mm)11接続ねじ-接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)185支持荷重(N)(下方向)145穴サイズ(mm)9材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
  • 32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ

    32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム

    エスコ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
    用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。エスコ品番EA949HS-221形状吊形高さ(mm)70寸法L(mm)70寸法D(mm)11接続ねじ-寸法B(mm)32接続方式両端おねじ寸法d1(mm)10ばね定数(N/mm)59支持荷重(N)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性-最大許容荷重(N)230適合用途防振
吊り形防振ゴム