絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 5(1)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 7(1)
- 8(3)
軌道輪形状

深溝玉軸受(4)
シールド形状

両シールド形(1)

開放形(3)
幅(mm)
- 2.5
- 7(84)
- 8(105)
- 9(134)
- 10(116)
- 12(170)
- 13(102)
- 14(140)
- 15(155)
- 16(175)
- 17(102)
- 18(186)
- 19(104)
- 20(163)
- 21(87)
- 22(122)
- 23(110)
- 24(157)
- 25(114)
- 28(119)
- 33(91)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪列数
- 単列(4)
単列
JIS等級
- 等級0(4)
等級0
外輪タイプ
- フラット(2)
- フランジ付き(2)
フラット・フランジ付き
ブランド
- NMB(ミネベア)(3)
- NSK(日本精工)(1)
NMB(ミネベア)・NSK(日本精工)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
2.5(2)
5(1)

ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)
NMB(ミネベア)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から6日以内出荷ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスミニチュアベアリング
NSK(日本精工)¥359税込¥3951個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)
NMB(ミネベア)¥299税込¥3291個翌々日出荷JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)