絞り込み
内径(Φmm)
- 60(5)
- 70(39)
- 85(1)
- 90(1)
- 105(3)
- 140(1)
- 150(15)
外径(Φmm)
- 150(44)
- 160(3)
- 225(15)
軌道輪形状

アンギュラ玉軸受(27)

円すいころ軸受(4)

深溝玉軸受(18)

自動調心ころ軸受(3)

自動調心玉軸受(1)
シールド形状

開放形(18)
幅(mm)
- 35
- 7(84)
- 8(106)
- 9(131)
- 10(116)
- 12(166)
- 13(100)
- 14(140)
- 15(154)
- 16(176)
- 17(100)
- 18(186)
- 19(103)
- 20(162)
- 21(86)
- 22(122)
- 23(110)
- 24(156)
- 25(112)
- 28(119)
- 33(91)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪列数
- 単列(13)
- 複列(5)
単列・複列
JIS等級
- その他(3)
- 等級0(12)
- 等級4(3)
- 等級5(6)
その他・等級0・等級4・等級5
外輪タイプ
- フラット(14)
フラット
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(31)
- NSK(日本精工)(19)
- NACHI(不二越)(6)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・SKF(日本エスケイエフ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
60(5)
70(39)
85(1)
90(1)
105(3)
140(1)
150(15)

アンギュラ玉軸受 7000番台
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から47日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7000番台
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7300番台
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から30日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB
NTN(エヌティーエヌ)¥19,980~税込¥21,978~1組当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NSK(日本精工)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7300番台
NSK(日本精工)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NACHI(不二越)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7314AW
NSK(日本精工)¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】7314AW寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)82取付関係寸法(最小Da)(Φmm)138作用点a(mm)49.3呼び番号7314A
単列アンギュラ玉軸受 7314BT
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】7314BT寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)82取付関係寸法(最小Da)(Φmm)138作用点a(mm)63.6呼び番号7314B
単列アンギュラ玉軸受 7314BM
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】7314B寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)82取付関係寸法(最小Da)(Φmm)138作用点a(mm)63.6呼び番号7314B
単列アンギュラ玉軸受 7314BW
NSK(日本精工)¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】7314BW寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)82取付関係寸法(最小Da)(Φmm)138作用点a(mm)63.6呼び番号7314B
単列アンギュラ玉軸受 7314ATP5
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】7314ATP5寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)82取付関係寸法(最小Da)(Φmm)138作用点a(mm)49.3呼び番号7314A
単列アンギュラ玉軸受 7314AT
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】7314AT寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)82取付関係寸法(最小Da)(Φmm)138作用点a(mm)49.3呼び番号7314A
組合せアンギュラ玉軸受 7314AMDB
NSK(日本精工)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】7314ADB寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)82作用点距離a0(mm)98.5呼び番号7314A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
組合せアンギュラ玉軸受 7030AMDB
NSK(日本精工)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)225幅B(mm)35番号【NSK】7030ADB寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)162作用点距離a0(mm)143.3呼び番号7030A
組合せアンギュラ玉軸受 7314AWDB
NSK(日本精工)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】7314AWDB寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)82作用点距離a0(mm)98.5呼び番号7314A
単列アンギュラ玉軸受 7030AM
NSK(日本精工)¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。接触角(°)30外径D(Φmm)225幅B(mm)35番号【NSK】7030A寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)162取付関係寸法(最小Da)(Φmm)213作用点a(mm)71.6呼び番号7030A軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受 7314BMDB
NSK(日本精工)¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)150幅B(mm)35番号【NSK】7314BDB寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)70寸法r1(mm)最小1.1取付関係寸法(最小da)(mm)82作用点距離a0(mm)127.3呼び番号7314B軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
単列アンギュラ玉軸受 7030BM
NSK(日本精工)¥58,980税込¥64,8781個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。接触角(°)40外径D(Φmm)225幅B(mm)35番号【NSK】7030B寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)150寸法r1(mm)最小1.1呼び番号7030B軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
アンギュラ玉軸受 7300番台 P5組合せ
NACHI(不二越)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台
NACHI(不二越)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7300番台 P4組合せ
NACHI(不二越)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 (背面組合せ)
NTN(エヌティーエヌ)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷背面組合せにより軸受の作用点距離が大きく、モーメント荷重の負荷能力が高いです。用途一般産機用。トラスコ品番819-6443軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)