絞り込み
内径(Φmm)
- 65(1)
- 70(2)
- 160(3)
- 200(8)
外径(Φmm)
- 140(1)
- 150(2)
- 240(3)
- 310(8)
軌道輪形状

アンギュラ玉軸受(6)

円すいころ軸受(4)

深溝玉軸受(2)

自動調心ころ軸受(1)
シールド形状

開放形(4)
幅(mm)
- 51
- 7(79)
- 8(76)
- 9(103)
- 10(88)
- 12(115)
- 13(74)
- 14(101)
- 15(112)
- 16(124)
- 17(74)
- 18(127)
- 19(75)
- 20(119)
- 21(61)
- 22(84)
- 23(87)
- 24(111)
- 25(92)
- 28(89)
- 33(67)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪列数
- 単列(4)
単列
JIS等級
- 等級0(4)
等級0
外輪タイプ
- フラット(4)
フラット
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
NTN(エヌティーエヌ)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・NSK(日本精工)・SKF(日本エスケイエフ)・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
65(1)
70(2)
160(3)
200(8)

単列アンギュラ玉軸受 7000番台
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NSK(日本精工)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NACHI(不二越)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)