絞り込み
内径(Φmm)
  • 7(4)
  • 8(9)
  • 9(4)
  • 12(1)
  • 15(8)
  • 17(4)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
外径(Φmm)
  • 22(11)
  • 24(4)
  • 28(9)
  • 30(4)
  • 32(2)
  • 37(2)
  • 47(1)
  • 52(1)
  • 58(1)
  • 65(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受(6)
軌道輪形状
深溝玉軸受(24)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(3)
シールド形状
両シールド形(4)
シールド形状
片ゴムシール形(1)
シールド形状
片シールド形(2)
シールド形状
開放形(5)
幅(mm)
  • 7
  • 6(25)
  • 8(40)
  • 9(42)
  • 10(31)
  • 11(21)
  • 12(56)
  • 13(33)
  • 14(38)
  • 15(50)
  • 16(57)
  • 17(34)
  • 18(51)
  • 19(25)
  • 20(40)
  • 21(18)
  • 22(25)
  • 23(23)
  • 24(25)
  • 28(21)
軌道輪列数
  • 単列(10)
単列
JIS等級
  • 等級0(11)
  • 等級4(2)
等級0・等級4
外輪タイプ
  • フラット(10)
  • フランジ付き(2)
  • 止め輪付き(1)
フラット・フランジ付き・止め輪付き
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)(14)
  • NSK(日本精工)(13)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • SMT(南海精工所)(2)
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・NMB(ミネベア)・SMT(南海精工所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。
FA現場のお役立ち情報
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
7(4)
8(9)
9(4)
15(8)
17(4)
20(2)
25(2)
40(1)
45(1)
50(1)
  • フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(32件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(18件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • 小径深溝玉軸受 NSK(日本精工)

    小径深溝玉軸受

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
  • 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7900番台

    NSK(日本精工)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z NSK(日本精工)

    ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z

    NSK(日本精工)(15件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

    NMB(ミネベア)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニチュア玉軸受 開放形 NSK(日本精工)

    ミニチュア玉軸受 開放形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)

    ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受)

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受 ZZC3 NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 ZZC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受 NSK(日本精工)

    ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受

    NSK(日本精工)
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 JRLLU/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 JRLLU/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    3日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形

    NSK(日本精工)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受 LLB/1K NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 LLB/1K

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7902CTSULP4 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7902CTSULP4

    NSK(日本精工)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
    タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK】7902CTYNSULP4寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)15作用点a(mm)6.4基本定格荷重Cr(kN)4.75基本定格荷重Cor(kN)2.64呼び番号7902C寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7903A5TSULP4 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7903A5TSULP4

    NSK(日本精工)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
    タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)30幅B(mm)7番号【NSK】7903A5TYNSULP4寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)17作用点a(mm)9基本定格荷重Cr(kN)4.75基本定格荷重Cor(kN)2.8呼び番号7903A5寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7903CTSULP4 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7903CTSULP4

    NSK(日本精工)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
    タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)30幅B(mm)7番号【NSK】7903CTYNSULP4寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)17作用点a(mm)6.6基本定格荷重Cr(kN)5基本定格荷重Cor(kN)2.94呼び番号7903C寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7902A5TSULP4 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7902A5TSULP4

    NSK(日本精工)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    ・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
    タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)28幅B(mm)7番号【NSK】7902A5TYNSULP4寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)15作用点a(mm)8.5基本定格荷重Cr(kN)4.55基本定格荷重Cor(kN)2.53呼び番号7902A5寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • 薄肉SUJ2ベアリング SMT(南海精工所)

    薄肉SUJ2ベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。
    材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
  • ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形

    NSK(日本精工)
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • 深溝玉軸受 LLB/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLB/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 JRZZCM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 JRZZCM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 JRZZ/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 JRZZ/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 JRZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 JRZ

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 JRXLLB/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 JRXLLB/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 JRX NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 JRX

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 JRLLB/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 JRLLB/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    3日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ミニチュア玉軸受 ZZ/5K NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 ZZ/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥209税込¥230
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • ミニチュア玉軸受 LLU/1K NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 LLU/1K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • ミニチュア玉軸受 JX2ZZ/1K NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 JX2ZZ/1K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • ミニチュア玉軸受 JX2LLB/1K NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 JX2LLB/1K

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受

『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)