絞り込み
内径(Φmm)
- 28(1)
- 40(64)
- 42(2)
- 45(20)
外径(Φmm)
- 68
- 32(135)
- 35(124)
- 42(108)
- 47(209)
- 52(152)
- 62(226)
- 72(163)
- 80(204)
- 90(209)
- 100(183)
- 110(178)
- 120(134)
- 125(125)
- 130(173)
- 140(176)
- 150(163)
- 160(128)
- 170(124)
- 180(142)
- 200(109)
- 外径(Φmm)をもっと見る
軌道輪形状

アンギュラ玉軸受(47)

スラスト玉軸受(2)

円すいころ軸受(4)

深溝玉軸受(19)

針状ころ軸受(6)
シールド形状

両シールド形(1)

片ゴムシール形(1)

開放形(35)
幅(mm)
- 12(12)
- 15(53)
- 18(1)
- 19(2)
- 24(2)
- 30(11)
- 34(2)
- 36(2)
- 40(1)
- 45(1)
軌道輪列数
- 単列(23)
- 複列(8)
単列・複列
JIS等級
- その他(14)
- 等級0(17)
- 等級4(10)
- 等級5(10)
その他・等級0・等級4・等級5
外輪タイプ
- フラット(20)
- 止め輪付き(1)
フラット・止め輪付き
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(36)
- NSK(日本精工)(25)
- NACHI(不二越)(15)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- INA(2)
- SMT(南海精工所)(1)
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・IKO(日本トムソン)・INA・SMT(南海精工所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)は、非分離軸受で玉と内輪、外輪との接点を結ぶ直線がラジアル方向に対して、接触角を持ち、ラジアル荷重と一方方向のアキシアル荷重を負荷することが目的。型が微妙にことなり、品番などが記載されているので、確認することができます。ラジアル荷重と療法のアキシアル荷重を受けることができ、モーメント荷重に対する負荷能力もあるものやラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるため2個対向させているタイプが多いです。複列や深溝、単列、円すい、縁が切れているタイプなどがあり、幅や素材も異なっています。
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
28(1)
40(64)
42(2)
45(20)

アンギュラ玉軸受 7000番台
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から47日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7000番台
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7900番台
NSK(日本精工)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から17日以内出荷仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
円すいころ軸受(ベアリング)
NTN(エヌティーエヌ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷円すいころ軸受は内輪,外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されています。このため,ころは軌道面上を真の転がり運動を行い,内輪軌道面と外輪軌道面から受ける合成力によって,内輪大つばに押しつけられて案内されています。ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重およびそれらの合成荷重を負荷するのに適し,負荷能力も大きい軸受です。円すいころ軸受は打抜き保持器を標準としています。保持器が,軌道面側面より出ているため,軸およびハウジングの設計の際に十分注意が必要です。用途ストラス・ラジアル荷重のかかる用途材質高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円錐ころ軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NSK(日本精工)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATA
IKO(日本トムソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にアンギュラ形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 主要寸法はISO規格に準じた国際的な寸法系列59で、大きなラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上になる場合と、アンギュラ形ボールベアリングにラジアル荷重が作用し寿命に影響をおよぼすので、この関係については十分に考慮する必要があります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7000形
NSK(日本精工)¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DF
NTN(エヌティーエヌ)¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIB
INA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷両方向アキシャル荷重負荷タイプ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIA
INA(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から8日以内出荷片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN 5 429-2に準拠材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NACHI(不二越)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形
NSK(日本精工)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
三点接触形ボールベアリング付ニードルベアリング NATB
IKO(日本トムソン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部に三点接触形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受は、高速回転で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重とを同時に負荷することができます。 内輪はボール軌道面の中央部で分離した非互換性であるため、軸に取り付けるときには軸方向に固く締め付けます この軸受のアキシアルすきまは0.1~0.3mm程度であり、荷重関係はNATA59と同様にアキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上にならないよう考慮する必要があります。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7008CTP4
NSK(日本精工)¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008CTYNP4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)46取付関係寸法(最小Da)(Φmm)62作用点a(mm)14.7呼び番号7008C
単列アンギュラ玉軸受 7008BM
NSK(日本精工)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008B寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)46取付関係寸法(最小Da)(Φmm)62呼び番号7008B
単列アンギュラ玉軸受 7008ATP4
NSK(日本精工)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008ATYNP4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)46取付関係寸法(最小Da)(Φmm)62作用点a(mm)23.1呼び番号7008A
単列アンギュラ玉軸受 7008AW
NSK(日本精工)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008AW寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)40作用点a(mm)23.1呼び番号7008A取付関係寸法 (mm)【Da】最小62【da】最小46寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受 7008AMDB
NSK(日本精工)¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008ADB寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)46作用点距離a0(mm)46.2呼び番号7008A
単列アンギュラ玉軸受 7008AM
NSK(日本精工)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008A寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)40作用点a(mm)23.1呼び番号7008A取付関係寸法 (mm)【Da】最小62【da】最小46寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7008ATP5
NSK(日本精工)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008ATYNP5寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)40作用点a(mm)23.1呼び番号7008A取付関係寸法 (mm)【Da】最小62【da】最小46寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7008CTP5
NSK(日本精工)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008CTYNP5寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)40作用点a(mm)14.7呼び番号7008C取付関係寸法 (mm)【Da】最小62【da】最小46寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7008ATDBLP5
NSK(日本精工)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008ATYNDBLP5寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)40精度等級ISO 5級呼び番号7008A材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.6予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)