絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪列数
単列・複列
JIS等級
その他・等級0・等級4・等級5
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き
ブランド
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・SKF(日本エスケイエフ)・NMB(ミネベア)・IKO(日本トムソン)・SMT(南海精工所)・INA・FYH(日本ピローブロック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
855件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 深溝玉軸受 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 自動調心ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    自動調心ころ軸受

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSK(日本精工)

    ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形

    NSK(日本精工)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受)

    NMB(ミネベア)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    外径に対して内径が通常のラジアル玉軸受よりも大きい形式です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • ベアリングユニット UELP NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット UELP

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200形 NTN(エヌティーエヌ)

    複列アンギュラ玉軸受 5200形

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状複列アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • 深溝玉軸受 LLH/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLH/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 LLBC3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLBC3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • フラットケージ FT IKO(日本トムソン)

    フラットケージ FT

    IKO(日本トムソン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプFT外輪タイプフラット
  • ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

    NMB(ミネベア)
    329税込362
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

    NMB(ミネベア)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング Rシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 複列アンギュラ玉軸受 5200番台(両側鋼板シールド形) NSK(日本精工)

    複列アンギュラ玉軸受 5200番台(両側鋼板シールド形)

    NSK(日本精工)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。 固定側軸受として使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ円筒穴JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7000形

    NSK(日本精工)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)

    円すいころ軸受(ベアリング)

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    円すいころ軸受は内輪,外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されています。このため,ころは軌道面上を真の転がり運動を行い,内輪軌道面と外輪軌道面から受ける合成力によって,内輪大つばに押しつけられて案内されています。ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重およびそれらの合成荷重を負荷するのに適し,負荷能力も大きい軸受です。円すいころ軸受は打抜き保持器を標準としています。保持器が,軌道面側面より出ているため,軸およびハウジングの設計の際に十分注意が必要です。
    用途ストラス・ラジアル荷重のかかる用途材質高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円錐ころ軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 ZZ/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZ/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 ZZ/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZ/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    879税込967
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 LLF/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLF/5K

    NTN(エヌティーエヌ)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ソリッド形針状ころ軸受 RNA NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 RNA

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ミニチュア玉軸受 開放形 NSK(日本精工)

    ミニチュア玉軸受 開放形

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円すいころ軸受

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
  • ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)

    ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受)

    NMB(ミネベア)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアル玉軸受の外輪片側に止め輪を設けた形式です。ハウジングに取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易になります。
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)

    ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受)

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • 高精度アンギュラ玉軸受 7900形 NSK(日本精工)

    高精度アンギュラ玉軸受 7900形

    NSK(日本精工)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。 アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。 ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧材質(保持器)合成樹脂保持器JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATA IKO(日本トムソン)

    アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATA

    IKO(日本トムソン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にアンギュラ形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 主要寸法はISO規格に準じた国際的な寸法系列59で、大きなラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上になる場合と、アンギュラ形ボールベアリングにラジアル荷重が作用し寿命に影響をおよぼすので、この関係については十分に考慮する必要があります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリングユニット ASFB NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ASFB

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    軸受種類円筒穴形、止めねじ式
  • 複列アンギュラ球軸受 5300番台 ZZ NACHI(不二越)

    複列アンギュラ球軸受 5300番台 ZZ

    NACHI(不二越)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
    用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド SKF(日本エスケイエフ)

    複列アンギュラ玉軸受、軸受両端鋼板シールド

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-30~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差
  • 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    単列アンギュラ玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。 ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。
    材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 SSNLL/LP03 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 SSNLL/LP03

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 NRC3 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 NRC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 LLU/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LLU/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 LB NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 LB

    NTN(エヌティーエヌ)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 深溝玉軸受 CM NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 CM

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ミニチュア玉軸受 F-WBC NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 F-WBC

    NTN(エヌティーエヌ)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • ミニチュア玉軸受 F-FLWBC NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 F-FLWBC

    NTN(エヌティーエヌ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)