絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪列数
単列・複列
JIS等級
その他・等級0・等級4・等級5
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き
ブランド
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・SKF(日本エスケイエフ)・NMB(ミネベア)・IKO(日本トムソン)・SMT(南海精工所)・INA・FYH(日本ピローブロック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
856件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
アンギュラ玉軸受 UCDB/GNP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 UCDB/GNP5NTN(エヌティーエヌ)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 S NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 SNTN(エヌティーエヌ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)複列アンギュラ玉軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状アンギュラ玉軸受
ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受 NSK(日本精工)ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受NSK(日本精工)
259税込285特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXI IKO(日本トムソン)スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAXIIKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受)NMB(ミネベア)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の外輪片側に止め輪を設けた形式です。ハウジングに取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易になります。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越)複列アンギュラ玉軸受NACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ球軸受 5300番台 ZZ NACHI(不二越)複列アンギュラ球軸受 5300番台 ZZNACHI(不二越)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状両側シールド荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスベアリング 6200番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 6200番台 開放形・オープン形NSK(日本精工)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
深溝玉軸受 ZZNR/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZNR/2ASNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZCM/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZCM/L448NTN(エヌティーエヌ)
339税込373
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZCM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZCM/5KNTN(エヌティーエヌ)
639税込703
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZZC4/4M NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZZC4/4MNTN(エヌティーエヌ)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 ZC4 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 ZC4NTN(エヌティーエヌ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 TMBZZCM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 TMBZZCM/5KNTN(エヌティーエヌ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 M8C3P6 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 M8C3P6NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLUC3/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLUC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
919税込1,011
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLH/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLH/5KNTN(エヌティーエヌ)
389税込428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLF/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLF/5KNTN(エヌティーエヌ)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLBP5/2AS NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBP5/2ASNTN(エヌティーエヌ)
899税込989
1個
4日以内出荷
グリース記号2AS(アルバニア S2)JIS等級5シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLBC3/L448 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBC3/L448NTN(エヌティーエヌ)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 LLBC3/5C NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LLBC3/5CNTN(エヌティーエヌ)
319税込351
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
自動調心ころ軸受 EMKD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMKD1C3NTN(エヌティーエヌ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1NTN(エヌティーエヌ)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
ミニチュア玉軸受 F-FLWBC NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-FLWBCNTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 2F-WA NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 2F-WANTN(エヌティーエヌ)
799税込879
1個
欠品中
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
アンギュラ玉軸受 UCP5 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 UCP5NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 UCG/GNP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 UCG/GNP4NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受 BST NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 BSTNTN(エヌティーエヌ)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形NSK(日本精工)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フラットケージ FT-N IKO(日本トムソン)フラットケージ FT-NIKO(日本トムソン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプFT-N外輪タイプフラット
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)NMB(ミネベア)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受) NMB(ミネベア)ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
高精度アンギュラ玉軸受 7900形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受 7900形NSK(日本精工)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。 アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。 ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧材質(保持器)合成樹脂保持器JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATA IKO(日本トムソン)アンギュラ形ボールベアリング付ニードルベアリング NATAIKO(日本トムソン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にアンギュラ形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 主要寸法はISO規格に準じた国際的な寸法系列59で、大きなラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 アキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上になる場合と、アンギュラ形ボールベアリングにラジアル荷重が作用し寿命に影響をおよぼすので、この関係については十分に考慮する必要があります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DF NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DFNTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越)複列アンギュラ玉軸受NACHI(不二越)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリングユニット ASFB NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット ASFBNTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
軸受種類円筒穴形、止めねじ式

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)