絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
軌道輪列数
単列・複列
JIS等級
その他・等級0・等級4・等級5
外輪タイプ
フラット・フランジ付き・止め輪付き
ブランド
NSK(日本精工)・NTN(エヌティーエヌ)・NACHI(不二越)・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・SKF(日本エスケイエフ)・NMB(ミネベア)・IKO(日本トムソン)・SMT(南海精工所)・INA・FYH(日本ピローブロック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,831件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7009A5TSUMP5 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7009A5TSUMP5NSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)75幅B(mm)16番号【NSK名番】7009A5TYNSUMP5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)45作用点a(mm)22基本定格荷重Cr(kN)23.1基本定格荷重Cor(kN)18.3呼び番号7009A5寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7007A5TSULP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7007A5TSULP4NSK(日本精工)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)62幅B(mm)14番号【NSK名番】7007A5TYNSULP4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)35作用点a(mm)18.3基本定格荷重Cr(kN)18.2基本定格荷重Cor(kN)13呼び番号7007A5寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7002CTSULP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7002CTSULP4NSK(日本精工)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)32幅B(mm)9番号【NSK名番】7002CTYNSULP4寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15作用点a(mm)7.6基本定格荷重Cr(kN)6.25基本定格荷重Cor(kN)3.4呼び番号7002C寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
単列アンギュラ玉軸受 7014C-P4 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7014C-P4NACHI(不二越)
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d70B20備考JIS4級タイプ標準呼び番号7014C基本動定格荷重Cr(N)47000基本静定格荷重Cor(N)43000軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑8900許容回転速度(min-1) 油潤滑12000
単列アンギュラ玉軸受 7302 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7302NACHI(不二越)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d15B13備考もみ抜き保持器タイプ標準呼び番号7302基本動定格荷重Cr(N)13600基本静定格荷重Cor(N)7100軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)30°許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000許容回転速度(min-1) 油潤滑21000
単列アンギュラ玉軸受 7307C-P4 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7307C-P4NACHI(不二越)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d35B21備考JIS4級タイプ標準呼び番号7307C基本動定格荷重Cr(N)40500基本静定格荷重Cor(N)26000軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000許容回転速度(min-1) 油潤滑19000
単列アンギュラ玉軸受 7303 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7303NACHI(不二越)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d17B14備考もみ抜き保持器タイプ標準呼び番号7303基本動定格荷重Cr(N)15900基本静定格荷重Cor(N)8650軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)30°許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000許容回転速度(min-1) 油潤滑19000
単列アンギュラ玉軸受 7207C-P5 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7207C-P5NACHI(不二越)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d35B17備考JIS5級タイプ標準呼び番号7207C基本動定格荷重Cr(N)30500基本静定格荷重Cor(N)20100軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000許容回転速度(min-1) 油潤滑21000
単列アンギュラ玉軸受 7304 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7304NACHI(不二越)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d20B15備考もみ抜き保持器タイプ標準呼び番号7304基本動定格荷重Cr(N)18700基本静定格荷重Cor(N)10400軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)30°許容回転速度(min-1) グリース潤滑13000許容回転速度(min-1) 油潤滑17000
単列アンギュラ玉軸受 7005C-P5 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7005C-P5NACHI(不二越)
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d25B12備考JIS5級タイプ標準呼び番号7005C基本動定格荷重Cr(N)12900基本静定格荷重Cor(N)8650軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000許容回転速度(min-1) 油潤滑31000
単列アンギュラ玉軸受 7006 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7006NACHI(不二越)
4,498税込4,948
1個
欠品中
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d30B13備考もみ抜き保持器タイプ標準呼び番号7006基本動定格荷重Cr(N)14500基本静定格荷重Cor(N)10100軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)30°許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000許容回転速度(min-1) 油潤滑14000
単列アンギュラ玉軸受 7004C-P5 NACHI(不二越)単列アンギュラ玉軸受 7004C-P5NACHI(不二越)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d20B12備考JIS5級タイプ標準呼び番号7004C基本動定格荷重Cr(N)11200基本静定格荷重Cor(N)6600軌道輪形状アンギュラ玉軸受接触角(α)15°許容回転速度(min-1) グリース潤滑26000許容回転速度(min-1) 油潤滑35000
複列アンギュラ球軸受 5200番台 NACHI(不二越)複列アンギュラ球軸受 5200番台NACHI(不二越)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ球軸受 5300番台 NACHI(不二越)複列アンギュラ球軸受 5300番台NACHI(不二越)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ球軸受 5300番台 2NS(両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)複列アンギュラ球軸受 5300番台 2NS(両側接触ゴムシール形)NACHI(不二越)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール両側接触材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ球軸受 5200番台 2NS(両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)複列アンギュラ球軸受 5200番台 2NS(両側接触ゴムシール形)NACHI(不二越)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途ポンプ等に使用されます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シール両側材質(保持器)鋼板プレスJIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7900番台 P4単体自由組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7900番台 P4単体自由組合せNACHI(不二越)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 接触角25° 7200番台 組合せ自由 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 接触角25° 7200番台 組合せ自由NACHI(不二越)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 P4単列自由組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7000番台 P4単列自由組合せNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 接触角25° 7900番台 組合せ自由 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 接触角25° 7900番台 組合せ自由NACHI(不二越)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 接触角25° 7000番台 組合せ自由 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 接触角25° 7000番台 組合せ自由NACHI(不二越)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)25材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P4単列自由組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7200番台 P4単列自由組合せNACHI(不二越)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 P4 2列自由組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7000番台 P4 2列自由組合せNACHI(不二越)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
DB、DF、DTいずれの組合せもできます
用途工作機械の主軸等に使用できます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P4 2列自由組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7200番台 P4 2列自由組合せNACHI(不二越)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
DB、DF、DTいずれの組合せもできます
用途工作機械の主軸等に使用できます材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 接触角30° 7200番台 2個組合せ 小径ボールねじサポート NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 接触角30° 7200番台 2個組合せ 小径ボールねじサポートNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
標準のアンギュラ玉軸受よりボールを大きくしたもので、長寿命です
用途小径ボールねじのサポートに使用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 精度P5 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7000番台 精度P5NACHI(不二越)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 精度P4 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7000番台 精度P4NACHI(不二越)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P4 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P4NACHI(不二越)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7300番台 P5組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7300番台 P5組合せNACHI(不二越)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7000番台NACHI(不二越)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)30材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7000番台 P42列組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7000番台 P42列組合せNACHI(不二越)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7300番台 P4組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7300番台 P4組合せNACHI(不二越)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P4 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P4NACHI(不二越)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P5 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P5NACHI(不二越)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7900番台 P5組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7900番台 P5組合せNACHI(不二越)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P5 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7200番台 精度P5NACHI(不二越)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15JIS等級P5荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7200番台 P4組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7200番台 P4組合せNACHI(不二越)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)単列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
5,198税込5,718
1個
44日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シールSKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
44日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
複列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)複列アンギュラ玉軸受SKF(日本エスケイエフ)
8,998税込9,898
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)