絞り込み
幅(mm)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 17(1)
JIS等級
- 等級0(2)
ブランド
- 日機
- モノタロウ(29)
- NTN(エヌティーエヌ)(251)
- NSK(日本精工)(166)
- SMT(南海精工所)(138)
- NACHI(不二越)(125)
- EZO(北日本精機)(71)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(45)
- エスコ(35)
- SKF(日本エスケイエフ)(28)
- KMT(28)
- NMB(ミネベア)(26)
- CCTYベアリングジャパン(9)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(8)
- NSK(2)
- アークランドサカモト(1)
- 象印チェンブロック(1)
- ホンダ(1)
- SMT(1)
- ISC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「内径(Φmm)」から絞り込む

ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ
日機¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)5日以内出荷両側をゴムシールでシールドしているタイプで、金属シールドタイプに比べて内部のグリースの密閉性が高く、防塵、低騒音性に優れているタイプです。用途産業機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼シール合成ゴム両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング 両側シールドタイプ
日機¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)5日以内出荷内部にグリースを封入して両側が金属シールドで覆っています。摩擦トルクが少なく防塵性に優れています。用途産業機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)7シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応外輪Φ22mm
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)