絞り込み
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(53)
  • KANA(片山チエン)(1,467)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,913)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,731)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
  • SUS(エスユーエス)(2,006)
  • イマオコーポレーション(1,385)
  • エスコ(2,838)
  • オリエンタルモーター(1,036)
  • ジョー・プリンス竹下(803)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ナベヤ(743)
  • ニッセイ(559)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
  • 中央精機(796)
  • 岩田製作所(673)
  • 栃木屋(947)
  • 椿本チエイン(732)
  • 黒田精工(1,526)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ロックナット MRシリーズ 日機

    精密ロックナット MRシリーズ

    日機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • 精密ロックナット CRZシリーズ 日機

    精密ロックナット CRZシリーズ

    日機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが直角で120度等配の設計です。
    用途ベアリングの固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナット CTシリーズ 日機

    ロックナット CTシリーズ

    日機
    ¥559~税込¥615~
    1個
    6日以内出荷
    フリクションリングが緩み止めの機能を持ちワッシャーは必要ありません。
    用途ベアリングの固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ロックナット MKRシリーズ 日機

    精密ロックナット MKRシリーズ

    日機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで軸のねじ部と、ナットのネジ部が面全体に当たるので大きな力にてロックすることができます。 ねじ方向に対しあたり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ナットです。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • 精密ロックナット MFシリーズ 日機

    精密ロックナット MFシリーズ

    日機(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。 組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • セブンノブ めねじタイプ 日機

    セブンノブ めねじタイプ

    日機
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    多角なので握りやすく、回しやすいノブです。
    材質ガラス繊維強化ナイロン色黒
  • グリップ おねじタイプ 日機

    グリップ おねじタイプ

    日機
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    材質にフェノール樹脂を使用したグリップです。
    材質フェノール樹脂
  • 精密ロックナット CRZシリーズ 日機

    精密ロックナット CRZシリーズ

    日機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが直角で120度等配の設計です。
    用途ベアリングの固定に。
  • 精密ロックナット CFZシリーズ 日機

    精密ロックナット CFZシリーズ

    日機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが30度で120度等配の設計です。
    用途ベアリングの固定に。
  • ロックナット CTシリーズ 日機

    ロックナット CTシリーズ

    日機
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
    フリクションリングが緩み止めの機能を持ちワッシャーは必要ありません。
    用途ベアリングの固定に。
  • マシナリーハンドル 日機

    マシナリーハンドル

    日機
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    持ちやすく冬場でも冷たく感じない手に優しいハンドルです。
    用途産業機械の引き戸のハンドルなどに。トラスコ品番708-3657材質ガラス繊維強化ナイロン幅(mm)21色黒穴径(Φmm)6.5全高(mm)40取付ピッチ(mm)94
  • ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ 日機

    ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ

    日機
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    両側をゴムシールでシールドしているタイプで、金属シールドタイプに比べて内部のグリースの密閉性が高く、防塵、低騒音性に優れているタイプです。
    用途産業機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼シール合成ゴム両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナット CTシリーズ 日機

    ロックナット CTシリーズ

    日機
    ¥869~税込¥956~
    1個
    5日以内出荷
    フリクションリングが緩み止めの機能を持ちワッシャーは必要ありません。
    用途ベアリングの固定に。
  • マシナリーハンドル 日機

    マシナリーハンドル

    日機
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    持ちやすく冬場でも冷たく感じない手に優しいハンドルです。
    用途産業機械の引き戸のハンドルなどに。材質ガラス繊維強化ナイロン色黒
  • ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ 日機

    ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ

    日機
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    両側をゴムシールでシールドしているタイプで、金属シールドタイプに比べて内部のグリースの密閉性が高く、防塵、低騒音性に優れているタイプです。
    用途産業機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼シール合成ゴム両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリング 両側シールドタイプ 日機

    ボールベアリング 両側シールドタイプ

    日機
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    内部にグリースを封入して両側が金属シールドで覆っています。摩擦トルクが少なく防塵性に優れています。
    用途産業機械などに。材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)7シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応外輪Φ22mm
  • セブンノブ めねじタイプ 日機

    セブンノブ めねじタイプ

    日機
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    多角なので握りやすく、回しやすいノブです。
    材質ガラス繊維強化ナイロン色黒
  • グリップ おねじタイプ 日機

    グリップ おねじタイプ

    日機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    材質にフェノール樹脂を使用したグリップです。
    材質フェノール樹脂
  • 精密ロックナット CRZシリーズ 日機

    精密ロックナット CRZシリーズ

    日機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが直角で120度等配の設計です。
    用途ベアリングの固定に。
  • 精密ロックナット CFZシリーズ 日機

    精密ロックナット CFZシリーズ

    日機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが30度で120度等配の設計です。
    用途ベアリングの固定に。
  • 精密ロックナット CFZシリーズ 日機

    精密ロックナット CFZシリーズ

    日機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが30度で120度等配の設計です。
    用途ベアリングの固定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ロックナット MRN 日機

    精密ロックナット MRN

    日機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    ボールネジ支持軸受用として、ネジ軸とベアリングの固定を精度良く容易に行えます。ねじ方向に対して、振れ精度が5μ以下の切削仕上げの高精度ロックナットです。
    用途ベアリングの固定用。