カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)
          • ラジアル玉軸受
            • ボールベアリング(深溝玉軸受)
絞り込み
シールド形状
外輪タイプ
フラット・フランジ付き
JIS等級
等級0・等級4
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
面取寸法rs(mm)
0.15
面取寸法r(mm)
0.3・0.6・その他
面取寸法r1(mm)
0.15・0.2・0.3・0.6
質量(g)
1.66・3.04・4.86・5.27・7.94・9.09・12.9・14.2・17.4・19.3
ブランド
NSK(日本精工)・NMB(ミネベア)・エスコ・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ボールベアリング(深溝玉軸受) :「620ZZ」の検索結果

ボールベアリング(深溝玉軸受)とは自動車などの精密機械で回転する軸を受け、支えるためのパーツのことです。ベアリングの中でも汎用性が高いボールベアリングはバイクや鉄道模型など車輪駆動の修理やパーツ交換など幅広い用途で利用されています。素材は高炭素クロム軸受鋼素材でできているものが多く、摩擦トルクが少ないことから低騒音で高速振動させることができるのが特徴です。またアイテムはベアリングの側面が開いている開放タイプや使いやすさを向上させるため内部にグリースを封入したシールドタイプなど、種類はさまざま。リン酸塩皮膜処理を施した耐熱仕様もあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
FA現場のお役立ち情報
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 620番台

    NSK(日本精工)(55件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • RSeries 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    RSeries 両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(14件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
  • DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ 620番台 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ 620番台

    NSK(日本精工)(4件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 620番台 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 620番台

    NSK(日本精工)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレス面取寸法r1(mm)0.3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • ステンレス軸受 SS6200ZZ-T NSK(日本精工)

    ステンレス軸受 SS6200ZZ-T

    NSK(日本精工)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
    備考プラスチック保持器外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK名番】6200-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10基本動定格荷重(N)4350許容荷重(N)210呼び番号SS6200シールド形状両側シールド形
  • [6200ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6200ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1個
    当日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)9軌道輪形状深溝玉軸受
  • [6220ZZ]深溝玉軸受 エスコ

    [6220ZZ]深溝玉軸受

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)100寸法D(mm)180寸法B(mm)34軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6200ZZNR NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200ZZNR

    NSK(日本精工)
    ¥349税込¥384
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪付き外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200ZZNR寸法a(mm)最大2.06寸法r(mm)最小0.6寸法D1(mm)最大28.17内径d(Φmm)10寸法b(mm)最小1.35呼び番号6200寸法r0(mm)最大0.4シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 単列深溝玉軸受 6200ZZC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200ZZC3

    NSK(日本精工)
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6200シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6200ZZNR NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200ZZNR

    NACHI(不二越)
    ¥689税込¥758
    1個
    翌々日出荷
    ・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    幅B(mm)9内径d(Φmm)10止め輪なし呼び番号6200基本動定格荷重Cr(N)5100基本静定格荷重Cor(N)2390シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑25000
  • 単列深溝玉軸受 6200ZZC3-D4M NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200ZZC3-D4M

    NSK(日本精工)
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)30幅B(mm)9番号【NSK】6200ZZC3E寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)10呼び番号6200シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 6200ZZ-P4 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6200ZZ-P4

    NACHI(不二越)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    ・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    幅B(mm)9内径d(Φmm)10止め輪止め輪なし呼び番号6200基本動定格荷重Cr(N)5100基本静定格荷重Cor(N)2390JIS等級JIS4級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑25000

『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

ボールベアリング(深溝玉軸受)