絞り込み
使用流体
  • 使用流体(6)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(6)
呼び径(A)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(5)
  • 3/8(5)
  • 1/2(5)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
材質
  • ステンレス(2)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(7)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(4)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • 蝶形(1)
蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(5)
  • 2.8(1)
  • 4.2(2)
  • 5.5(2)
0.98・2.8・4.2・5.5
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(30)
  • KITZ(キッツ)(848)
  • エスコ(663)
  • ベン(529)
  • 東洋バルヴ(414)
  • ヨシタケ(296)
  • RS PRO(291)
  • Festo(180)
  • 桑名金属工業(177)
  • アソー(170)
  • オンダ製作所(163)
  • フジキン(139)
  • 大和バルブ(107)
  • フロンケミカル(98)
  • PISCO(ピスコ)(90)
  • カクダイ(78)
  • セキスイ(67)
  • ハマイ(67)
  • 大阪サニタリー(59)
  • スリーエム工業(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ(600型・黄銅) TRUSCO

    ボールバルブ(600型・黄銅)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質(本体)黄銅(C3771B)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
  • ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(外×内ねじ型)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A) TRUSCO

    ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
  • ミニボールバルブ(ホースニップル型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(ホースニップル型)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールバルブ(両外ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(両外ねじ型)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールバルブ(ドレン型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(ドレン型)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応接続口径D212mm
  • ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅) TRUSCO

    ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。指一本でロックを解除できます。
    用途水・油・空気用。材質(本体)本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304最高使用圧力(MPa)2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
  • ツールキット TRUSCO

    ツールキット

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1セット(3個)
    当日出荷
    コンベックス、標準型ノギス、直尺が入った工具セットです。ゴムバンドで挟む機構ですので必要なアイテムを追加しカスタマイズすることが可能です。ノート(A5)や書類、名刺、カード等を収納可能なフォルダー付です。ラウンドファスナーで中身がこぼれません。
    用途コンベックス、直尺、ノギスが入った工具セットです。ノート(A5)や書類、名刺、カード等を収納可能なフォルダ-付ですトラスコ品番161-2409セット内容3適合本体TPC質量(g)595ケース色ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×195×45
  • ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A) TRUSCO

    ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
  • ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCO

    ミニボールバルブ(両内ねじ型)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
    用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドル TRUSCO

    ボールバルブ(600型・黄銅) 蝶ハンドル

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    狭い場所にも取付けが可能で、操作が容易です。
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)適合流体水・油・空気用(蒸気は不可)バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ