絞り込み
ねじの呼び
- M30
- 3/8(29)
- 1/2(26)
- M3(25)
- M4(37)
- M5(51)
- M6(149)
- M8(187)
- M10(198)
- M12(201)
- M14(27)
- M16(153)
- M20(98)
- M22(31)
- M24(82)
- M36(35)
- W1/4(38)
- W5/16(39)
- W3/8(47)
- W1/2(41)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(13)
- エスコ(7)
- ナニワ(NANIWA)(7)
- 大阪魂(6)
- コンドーテック(5)
- YOKE(5)
- CODIPRO(4)
- マーテック(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- ホシモト(1)
- シブタニ(1)
材質
- スチール(10)
- ステンレス(13)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。

ステンレス アイナット
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
キー付きアイポイント
YOKE(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト スターポイント キーツキ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から10日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
回転アイボルト スターポイント キーナシ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から5日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト 生地 M30
ナニワ(NANIWA)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。トラスコ品番849-1297材質スチール(SS400)、表面処理:生地ねじ径M30RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)14.7
アルティメイトアイボルト
ナニワ(NANIWA)¥21,980税込¥24,1781箱(1個)当日出荷から3日以内出荷専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。用途重量物の吊り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
全方向アイボルト バリオリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥96,980税込¥106,6781個翌々日出荷から4日以内出荷バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入RoHS指令(10物質対応)対応
ロードリングプラス
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から51日以内出荷今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 1346
スターポイント細目ボルト
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
スターポイントロングボルトタイプ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から9日以内出荷今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ベアリング入り全方向 パワーポイントスター
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から5日以内出荷コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
アイナット(スチール製)
ナニワ(NANIWA)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
全方向アイボルト トルネード
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥91,980~税込¥101,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷軽量物用から重量物用までRoHS指令(10物質対応)対応
アイナットスター VRM
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷から8日以内出荷取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイナット
エスコ¥52,900税込¥58,1901個翌日出荷から6日以内出荷ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360°回転。全方向負荷可能な回転アイナット。従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。取り付けの際、市販のレンチで締め付けできます。並目。材質ニッケルクロムモリブデン鋼使用環境温度(℃)-40~100
全方向アイボルト パワーポイントスター (マスターリンクセット)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥86,980税込¥95,6781個5日以内出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスダブルスイベルリング SS DSR
CODIPRO¥149,800税込¥164,7801個22日以内出荷対錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルームでの使用にも最適です。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。仕様荷重の1.5倍の荷重で2万回の仕様試験に合格した耐久性。
雌ネジスイベルアイボルトFE.SEB型
CODIPRO¥94,980税込¥104,4781個23日以内出荷SEBの雌ネジタイプです。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどが左右どちらかにスライドし、安全に吊り上げられる突起が付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
アイボルト 三価クロメート
ナニワ(NANIWA)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
NANIWA アイナット SUS304
ナニワ(NANIWA)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ユニクロ
ナニワ(NANIWA)¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチール
アイナット 三価クロメート
ナニワ(NANIWA)¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応