絞り込み
ねじの呼び
- M30
- 3/8(3)
- M3(4)
- M4(7)
- M5(11)
- M6(35)
- M8(38)
- M10(40)
- M12(32)
- M16(26)
- M20(14)
- M22(4)
- M24(13)
- M36(4)
- W1/4(6)
- W5/16(7)
- W3/8(9)
- W1/2(10)
- W5/8(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- ナニワ(NANIWA)(4)
- エスコ(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- コンドーテック(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
材質
- スチール(6)
- ステンレス(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(11)
M6(35)
M8(38)
M10(40)
M12(32)
M16(26)
M20(14)
M24(13)
M30
W1/2(10)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス アイナット
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
アイナット(スチール製)
ナニワ(NANIWA)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アイナットスター VRM
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷から8日以内出荷取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイナット
エスコ¥52,900税込¥58,1901個翌日出荷から6日以内出荷ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360°回転。全方向負荷可能な回転アイナット。従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。取り付けの際、市販のレンチで締め付けできます。並目。材質ニッケルクロムモリブデン鋼使用環境温度(℃)-40~100
NANIWA アイナット SUS304
ナニワ(NANIWA)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ユニクロ
ナニワ(NANIWA)¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチール
アイナット 三価クロメート
ナニワ(NANIWA)¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷リングと一体化された形状のナットで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備等の重量物の吊り上げ。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
アイナット
TAKIGEN(タキゲン)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)質量(g)380ねじ径M30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12960