絞り込み
ねじの呼び
  • M8(6)
  • M10(6)
  • M12(6)
  • M16(6)
  • M20(6)
  • M22(5)
  • M24(6)
  • M30(4)
  • M36(1)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(257)
  • 大阪魂(103)
  • 水本機械製作所(81)
  • AIOULE(ふじわら)(27)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(23)
  • コンドーテック(21)
  • TRUSCO(21)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
  • ナニワ(NANIWA)(17)
  • ジョー・プリンス竹下(17)
  • YOKE(16)
  • 東京富士商会(16)
  • マーテック(14)
  • 浪速鉄工(12)
  • ひめじや(11)
  • 大洋製器工業(10)
  • 富士商(10)
  • アイアイ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス アイナット TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイナット

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
  • アイナット TAKIGEN(タキゲン)

    アイナット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • アイボルト TAKIGEN(タキゲン)

    アイボルト

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 首長アイボルト

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解処理
  • 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン)

    首長アイボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス アイボルト(M20×L30) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M20×L30)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)430寸法L(mm)30ねじ径M20表面処理電解処理寸法D1(Φmm)72寸法D2(Φmm)40寸法D3(Φmm)16寸法H1(mm)71寸法H2(mm)35ねじ寸法MM20寸法D4(Φmm)35ナット幅(mm)30ナット高H(mm)16使用荷重(kN)0.00618使用荷重(N)6.18寸法MM20タキゲンコード10774
  • ステンレス アイボルト(M12×L22) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M12×L22)

    TAKIGEN(タキゲン)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)130寸法L(mm)22表面処理電解処理寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)30寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)51寸法H2(mm)26ねじ寸法MM12寸法D4(Φmm)25ナット幅(mm)19ナット高H(mm)10使用荷重(N)2.16寸法MM12タキゲンコード10772
  • ステンレス アイボルト(M8×L15) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M8×L15)

    TAKIGEN(タキゲン)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)15ねじ径M8表面処理電解処理寸法D1(Φmm)32.6寸法D2(Φmm)20寸法D3(Φmm)6.3寸法H1(mm)33.3寸法H2(mm)17ねじ寸法MM8寸法D4(Φmm)16ナット幅(mm)13ナット高H(mm)6.5使用荷重(kN)0.00079使用荷重(N)0.79寸法MM8タキゲンコード10770
  • ステンレス アイボルト(M16×L27) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M16×L27)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤質量(g)245表面処理電解処理寸法H1(mm)60寸法H2(mm)30ねじ寸法MM16寸法D4(Φmm)30ナット幅(mm)24ナット高H(mm)13使用荷重(N)4.41寸法MM16タキゲンコード10773
  • ステンレス アイボルト(M10×L18) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M10×L18)

    TAKIGEN(タキゲン)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)75寸法L(mm)18表面処理電解処理寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)25寸法D3(Φmm)8寸法H1(mm)41.5寸法H2(mm)21ねじ寸法MM10寸法D4(Φmm)20ナット幅(mm)17ナット高H(mm)8使用荷重(N)1.47寸法MM10タキゲンコード10771
  • ステンレス アイボルト(M22×L34) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M22×L34)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)590寸法L(mm)34表面処理電解処理寸法D1(Φmm)81寸法D2(Φmm)44寸法W(mm)32寸法D3(Φmm)18.5寸法M(mm)22寸法H1(mm)84寸法h(mm)18寸法H2(mm)43寸法D4(Φmm)40タキゲンコード11620
  • ステンレス アイボルト(M30×L45) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M30×L45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1745寸法L(mm)45ねじ径M30表面処理電解処理寸法D1(Φmm)110寸法D2(Φmm)60寸法D3(Φmm)25寸法H1(mm)110寸法H2(mm)55ねじ寸法MM30寸法D4(Φmm)60ナット幅(mm)46ナット高H(mm)24使用荷重(kN)0.0147使用荷重(N)14.7寸法MM30タキゲンコード10777
  • アイナット TAKIGEN(タキゲン)

    アイナット

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)質量(g)380ねじ径M30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12960
  • ステンレス アイボルト(M30×L55) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M30×L55)

    TAKIGEN(タキゲン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼材(SUS305)質量(g)3110寸法L(mm)55表面処理電解処理寸法D1(Φmm)133寸法D2(Φmm)70寸法W(mm)55寸法D3(Φmm)31.5寸法M(mm)36寸法H1(mm)131.5寸法h(mm)29寸法H2(mm)65寸法D4(Φmm)70タキゲンコード10778
  • ステンレス アイボルト(M24×L38) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M24×L38)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)880寸法L(mm)38ねじ径M24表面処理電解処理寸法D1(Φmm)90寸法D2(Φmm)50寸法D3(Φmm)20寸法H1(mm)90寸法H2(mm)45ねじ寸法MM24寸法D4(Φmm)45ナット幅(mm)36ナット高H(mm)19使用荷重(kN)0.00932使用荷重(N)9.32寸法MM24タキゲンコード10776
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット