11ページ目: ターンバックル・シャックル
商品豆知識
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理ユニクロ電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理ユニクロ電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材
表面処理ユニクロ電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):248
材質SUS316
寸法(mm)A:12、D:14
破断荷重(kN)31
アズワン品番64-2254-35
1個
¥9,170
税込¥10,087
翌日出荷
本体がアルミ製で軽量
仕様最小値(mm):93.9
材質本体:アルミニウム、ボルト:SUS304
寸法(mm)フック:(A)4.8、(D)6.6、アイ:(A)4.8、(D)7.9
アズワン品番64-2254-06
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
トラスコ品番208-2352
材質ステンレス(SUS304)
アズワン品番64-8730-78
1袋
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
鋭利な物でも破れにくい構造になっており、先の尖った物や鋭利な物の搬送に最適です。シートには水抜き用の穴が開いてあります。
用途廃材、ガラ等の搬送に。
トラスコ品番216-9792
材質スチール、ナイロン、ウレタン樹脂
質量(kg)43
長さ(m)吊り手:1.5
定格荷重(t)3
寸法(m)2.0角
色(シート)青
網目(mm)120
1枚
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
ゆるみ止めナットを使用したロングネジシャックルです。シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。
材質ステンレス(SUS304)
鉄:ユニクロメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
材質鉄 ユニクロメッキ
戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
材質SUS304ステンレス
W寸法が広く、太いロープなどにも対応できます。ピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔になりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
アイの部分が回転するので、つないだチェーンなどがよじれませんリングを引くとフックが外れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。