絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
1,232件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ワイヤークリップ ひめじやステンレス ワイヤークリップひめじや
369税込406
1個
5日以内出荷
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)24寸法L(mm)26寸法H(mm)15ねじ径M5寸法A(mm)22寸法D(mm)4.5寸法B(mm)20寸法T(mm)15使用ロープ径(mm)5寸法W1(mm)5.5寸法W2(mm)12.5
ステンレス ワイヤークリップ ひめじやステンレス ワイヤークリップひめじや
379税込417
1個
10日以内出荷
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)9寸法L(mm)21寸法H(mm)12.7ねじ径M3寸法A(mm)16寸法D(mm)2.5寸法B(mm)15寸法T(mm)13使用ロープ径(mm)3寸法W1(mm)3.5寸法W2(mm)8.5
ステンレス ロングシャックル ひめじやステンレス ロングシャックルひめじや
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)160寸法L(mm)80ねじ径M10使用荷重(kg)320寸法D(mm)10寸法B(mm)20
ステンレス 半丸沈みシャックル ひめじやステンレス 半丸沈みシャックルひめじや(1件のレビュー)
839税込923
1個
5日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。六角ねじでしっかり締めるので、使用時の緩みも防ぐ事ができます。*4mmの六角棒レンチが別途必要となります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)42レンチサイズ(mm)5ねじ径細目M8使用荷重(kg)100
ステンレス 半丸シャックル ひめじやステンレス 半丸シャックルひめじや
469税込516
1個
当日出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。別名 板シャックルとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)21寸法L(mm)25ねじ径細目M6寸法d(mm)14使用荷重(kg)80寸法t(mm)3寸法F(mm)7寸法D(mm)6寸法B(mm)14
ステンレス 半丸シャックル ひめじやステンレス 半丸シャックルひめじや
379税込417
1個
6日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。別名 板シャックルとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)13寸法L(mm)21ねじ径細目M5寸法d(mm)12使用荷重(kg)60寸法t(mm)2.5寸法F(mm)5.5寸法D(mm)5寸法B(mm)12
ステンレス オタフクシャックル ひめじやステンレス オタフクシャックルひめじや
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。オタフグ型により、太径のロープにもお使い頂けます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)129寸法L(mm)51ねじ径M10寸法d(mm)20使用荷重(kg)320寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法W(mm)35
ステンレス オタフクシャックル ひめじやステンレス オタフクシャックルひめじや
859税込945
1個
8日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。オタフグ型により、太径のロープにもお使い頂けます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)64寸法L(mm)41ねじ径M8寸法d(mm)16使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16寸法W(mm)28
ステンレス シャックル ひめじやステンレス シャックルひめじや
679税込747
1個
5日以内出荷
スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)83ねじ径W3/8使用荷重(kg)270
ステンレス シャックル ひめじやステンレス シャックルひめじや
499税込549
1個
6日以内出荷
スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)39ねじ径M8使用荷重(kg)170
ステンレス シャックル ひめじやステンレス シャックルひめじや
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)245ねじ径W1/2使用荷重(kg)450
ステンレス Uボルト ひめじやステンレス Uボルトひめじや(1件のレビュー)
859税込945
1個
8日以内出荷
架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)30ねじ径M5使用荷重(kg)30
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M6 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M6水本機械製作所(1件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2937材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)61寸法L(mm)90寸法W(mm)19
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M10 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M10水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2891材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨質量(g)165寸法L(mm)150寸法W(mm)26
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径5分 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径5分水本機械製作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2904材質ステンレス(SUS316)質量(kg)1寸法L(mm)250ねじ径W5/8寸法L1(mm)370寸法A(mm)120寸法S(mm)19寸法B(mm)195寸法L2(mm)540寸法W(mm)40使用荷重(kN)5.88
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径2分 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径2分水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2934材質ステンレス(SUS316)質量(g)96寸法L(mm)90ねじ径W1/4寸法L1(mm)141寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)75寸法L2(mm)200寸法W(mm)19使用荷重(kN)0.78
ステンレス 沈みシャックル 呼び8mm 水本機械製作所ステンレス 沈みシャックル 呼び8mm水本機械製作所
789税込868
1個
当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1222材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)57寸法L(mm)32ねじ径W-5/16寸法d(mm)17寸法D(mm)8寸法B(mm)16使用荷重(kN)2.45
ステンレス 沈みシャックル 呼び3mm 水本機械製作所ステンレス 沈みシャックル 呼び3mm水本機械製作所
789税込868
1個
当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1217材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)3寸法L(mm)12ねじ径M-3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
ステンレス 沈みシャックル 呼び13mm 水本機械製作所ステンレス 沈みシャックル 呼び13mm水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1211材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)228寸法L(mm)52ねじ径W-1/2寸法d(mm)26寸法D(mm)13寸法B(mm)26使用荷重(kN)4.90
ステンレス ワリピン式半丸シャックル 長さ33mm内幅17mm 水本機械製作所ステンレス ワリピン式半丸シャックル 長さ33mm内幅17mm水本機械製作所
899税込989
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
ステンレス ワリピン式半丸シャックル 長さ21mm内幅12mm 水本機械製作所ステンレス ワリピン式半丸シャックル 長さ21mm内幅12mm水本機械製作所
579税込637
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径5mm 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径5mm水本機械製作所
639税込703
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1030材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径1.5mm 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径1.5mm水本機械製作所
509税込560
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-1026材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワイドネジシャックル 長さ35mm内幅28mm 水本機械製作所ステンレス ワイドネジシャックル 長さ35mm内幅28mm水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
トラスコ品番849-1057材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロング沈みシャックル 長さ32mm内幅8mm 水本機械製作所ステンレス ロング沈みシャックル 長さ32mm内幅8mm水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1236材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)10寸法L(mm)32ねじ径M-4寸法d(mm)8寸法D(mm)4寸法B(mm)8使用荷重(kN)0.49
ステンレス ロングワイドシャックル 長さ80mm内幅40mm 水本機械製作所ステンレス ロングワイドシャックル 長さ80mm内幅40mm水本機械製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2804材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)184寸法L(mm)80ねじ径W3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)40使用荷重(kN)2.74
ステンレス ロングワイドシャックル 長さ48mm内幅24mm 水本機械製作所ステンレス ロングワイドシャックル 長さ48mm内幅24mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2806材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)42寸法L(mm)48ねじ径M6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)24使用荷重(kN)1.37
ステンレス リベット式シャックル(幅広タイプ) 長さ19mm幅21mm 水本機械製作所ステンレス リベット式シャックル(幅広タイプ) 長さ19mm幅21mm水本機械製作所
349税込384
1個
当日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2230材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)6寸法L(mm)19寸法d(mm)9寸法t(mm)1.5寸法F(mm)4寸法D(mm)4寸法B(mm)21使用荷重(kN)0.29
ステンレス リベット式シャックル(幅広タイプ) 長さ17mm内幅16mm 水本機械製作所ステンレス リベット式シャックル(幅広タイプ) 長さ17mm内幅16mm水本機械製作所
299税込329
1個
翌々日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2229材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)17寸法d(mm)7寸法t(mm)1.5寸法F(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)16使用荷重(kN)0.20
ステンレス リベット式シャックル(ブラック) 長さ22mm内幅9mm 水本機械製作所ステンレス リベット式シャックル(ブラック) 長さ22mm内幅9mm水本機械製作所
399税込439
1個
翌々日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。 カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2225材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上質量(g)10寸法L(mm)22寸法d(mm)12寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)9使用荷重(kN)0.49
ステンレス リベット式シャックル 長さ22mm幅9mm 水本機械製作所ステンレス リベット式シャックル 長さ22mm幅9mm水本機械製作所
399税込439
1個
翌々日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2223材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)10寸法L(mm)22寸法d(mm)12寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)9使用荷重(kN)0.49
ステンレス リベット式シャックル 長さ19mm内幅7mm 水本機械製作所ステンレス リベット式シャックル 長さ19mm内幅7mm水本機械製作所
339税込373
1個
翌々日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2217材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)19寸法d(mm)9寸法t(mm)1.5寸法F(mm)4寸法D(mm)4寸法B(mm)7使用荷重(kN)0.29
ステンレス リベット式シャックル 長さ17mm内幅5mm 水本機械製作所ステンレス リベット式シャックル 長さ17mm内幅5mm水本機械製作所
299税込329
1個
翌々日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2211材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)3寸法L(mm)17寸法d(mm)7寸法t(mm)1.5寸法F(mm)3寸法D(mm)3寸法B(mm)5使用荷重(kN)0.20
ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ52mm内幅26mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ52mm内幅26mm水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に仕様六角レンチ使用トラスコ品番849-1226材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)236寸法L(mm)52レンチサイズ(mm)2.5ねじ径W-1/2寸法d(mm)26寸法D(mm)13寸法B(mm)26使用荷重(kN)4.90
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び9mm 水本機械製作所ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び9mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2782材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)83寸法L(mm)36ねじ径W3/8寸法d(mm)18寸法B(mm)18寸法D1(mm)9寸法D2(mm)9使用荷重(kN)2.94
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び13mm 水本機械製作所ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び13mm水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2757材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)290寸法L(mm)52ねじ径W1/2寸法d(mm)26寸法B(mm)26寸法D1(mm)13寸法D2(mm)13使用荷重(kN)4.90
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び12mm 水本機械製作所ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び12mm水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2755材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)200寸法L(mm)48ねじ径W1/2寸法d(mm)24寸法B(mm)24寸法D1(mm)12寸法D2(mm)12使用荷重(kN)4.12
ステンレス ネジシャックル 呼び4mm 水本機械製作所ステンレス ネジシャックル 呼び4mm水本機械製作所
469税込516
1個
4日以内出荷
トラスコ品番849-0952材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス シングルシャックル 全長115mm 水本機械製作所ステンレス シングルシャックル 全長115mm水本機械製作所
3,500税込3,850
1個
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具としてトラスコ品番849-2839材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)284ねじ径W3/8寸法L1(mm)115寸法A(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法L2(mm)26寸法W(mm)24寸法L3(mm)22使用荷重(kN)3.43
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。トラスコ品番849-2601材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
ターンバックル・シャックル