絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
1,232件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”スクリューピン・アンカー・シャックル” クロスビー”スクリューピン・アンカー・シャックル”クロスビー
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
用途荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。材質合金鋼
クロスビー”ボルトタイプ・チェーン・シャックル” クロスビークロスビー”ボルトタイプ・チェーン・シャックル”クロスビー
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。セット内容本体1個、ボルトナット1組、割ピン1本材質合金鋼
枠式ターンバックル両ハッカー(生地) コンドーテック枠式ターンバックル両ハッカー(生地)コンドーテック
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2222材質スチール、表面処理:生地寸法L(mm)max:650、min:440ねじ径W3/4ねじ長さS(mm)142枠長l(mm)300口開きW(mm)21使用荷重(kN)5.4
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) コンドーテック枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)コンドーテック
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。材質スチール、表面処理:ユニクロ
強力長シャックル用ピン 大洋製器工業強力長シャックル用ピン大洋製器工業
4,998税込5,498
1個
61日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
袋コンテナシャックル 電気 大洋製器工業袋コンテナシャックル 電気大洋製器工業
729税込802
1個
4日以内出荷
強力長シャックル 捻込用ピン 大洋製器工業強力長シャックル 捻込用ピン大洋製器工業
2,298税込2,528
1本ほか
4日以内出荷から61日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカストターンバックル 両フック 大洋製器工業ダイカストターンバックル 両フック大洋製器工業
149税込164
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアロイシャックル用ピン TBS・TSS用 大洋製器工業スーパーアロイシャックル用ピン TBS・TSS用大洋製器工業
4,298税込4,728
1個
11日以内出荷
軽量シャックル用ピン RSS・RBS用 大洋製器工業軽量シャックル用ピン RSS・RBS用大洋製器工業
4,798税込5,278
1個
11日以内出荷
スーパーアロイ用ボルトナット一式 TS・TB用 大洋製器工業スーパーアロイ用ボルトナット一式 TS・TB用大洋製器工業
1,398税込1,538
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
軽量ローラーシャックル用ローラー 大洋製器工業軽量ローラーシャックル用ローラー大洋製器工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
軽量ローラーシャックル用のローラー(シーブ)です。
Dシャックル(丸シャックル)ステンレス316 トップウォーターDシャックル(丸シャックル)ステンレス316トップウォーター
289税込318
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)
シャックリンク用ボルト・ナット 大洋製器工業シャックリンク用ボルト・ナット大洋製器工業
469税込516
1セット
4日以内出荷
用途シャックリンク用ボルト・ナットです。その他対象商品:使用荷重0.63t用 (SKL-0.63T)
ネジシャックル スリーエッチネジシャックルスリーエッチ
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
メッキ加工をしています。
用途ワイヤーと金具類の接続などトラスコ品番808-7171材質ユニクロメッキ使用荷重(t)4.5
ステンレス ロングシャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ロングシャックルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
539税込593
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シャックル部分が長いねじ込み式シャックルです。
材質SUS304
Schneider Electric ターンバックル XY2CE 、 XY2CED 、 XY2CJ は 用 調整可能 TELEMECANIQUE SENSORSSchneider Electric ターンバックル XY2CE 、 XY2CED 、 XY2CJ は 用 調整可能TELEMECANIQUE SENSORS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ACTi 9 のiD 、 C60 、 C120 、 DPN 、 DPN Vigi 専用です。 C60H-DC 、 SW60-DC 、 C60PV-DC 、 C60NA-DC 、 C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です
種類ターンバックル先端形状両オーフねじ径×長さ(mm)M8×180RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアロイシャックル(捻込タイプ) 大洋製器工業スーパーアロイシャックル(捻込タイプ)大洋製器工業
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
用途捻込タイプ材質特殊合金鋼安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル  脱落防止 大洋製器工業強力長シャックル 脱落防止大洋製器工業
43,980税込48,378
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
本体とピンが一体型になっています。ピン脱落防止機能付きです。高所作業に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜き。高所作業に。仕様捻込タイプ材質特殊合金鋼安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(2.86MB)取扱説明書(0.15MB)
パイプターンバックル 外れ止め付(フック&フック) ステンレス SUGICO(スギコ)パイプターンバックル 外れ止め付(フック&フック) ステンレスSUGICO(スギコ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
パイプ枠付きの連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角ナット材質ステンレス(SUS304)先端形状両端フック
ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所ネジ止め沈みシャックル水本機械製作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
サイズ【レンチ】3材料SUS304
沈みシャックル 水本機械製作所沈みシャックル水本機械製作所
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材料SUS304
ステンE型ターンバックル ニッサチェインステンE型ターンバックルニッサチェイン
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンターンバックル ニッサチェインステンターンバックルニッサチェイン
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロシャックル ニッサチェイン鉄ユニクロシャックルニッサチェイン
2,798税込3,078
1箱(10個)
4日以内出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質表面処理ユニクロ
ステンシャックル ニッサチェインステンシャックルニッサチェイン
4,998税込5,498
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンアンカーシャックル ニッサチェインステンアンカーシャックルニッサチェイン
6,398税込7,038
1箱(10個)
4日以内出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ガンメタ沈みシャックル AIOULE(ふじわら)ガンメタ沈みシャックルAIOULE(ふじわら)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製沈みシャックルです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレスガンメタ
ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート)AIOULE(ふじわら)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
黒艶消しのステンレス製の沈みシャックルです。
材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
2.5t 自動ロックピン付シャックル エスコ2.5t 自動ロックピン付シャックルエスコ
5,690税込6,259
1個(1個)
翌日出荷
ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
材質スチール質量(g)900使用荷重(t)2.5寸法A(mm)16寸法F(mm)28ワイヤー径(Φmm)適合:~16寸法D(mm)19寸法E(mm)123寸法B(mm)31寸法P(mm)63
2.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ2.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)エスコ
4,840税込5,324
1個(1個)
翌日出荷
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール質量(g)1320穴径(Φmm)28寸法L(mm)88使用荷重(t)2寸法d(mm)22寸法t(mm)22寸法D(mm)50寸法B(mm)44寸法d1(mm)27
1.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ1.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)エスコ
3,520税込3,872
1個(1個)
翌日出荷
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール質量(g)540穴径(Φmm)21寸法L(mm)64使用荷重(t)1寸法d(mm)16寸法t(mm)16寸法D(mm)36寸法B(mm)32寸法d1(mm)20
3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ3.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)エスコ
7,590税込8,349
1個(1個)
翌日出荷
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール質量(g)2380穴径(Φmm)33寸法L(mm)104使用荷重(t)3寸法d(mm)26寸法t(mm)26寸法D(mm)62寸法B(mm)52寸法d1(mm)31
0.6t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ0.6t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)エスコ
2,750税込3,025
1個(1個)
翌日出荷
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール質量(g)420穴径(Φmm)16寸法L(mm)48使用荷重(t)0.6寸法d(mm)12寸法t(mm)12寸法D(mm)28寸法B(mm)24寸法d1(mm)15
スーパー強力長シャックル[増トン] 7t アイビッグスーパー強力長シャックル[増トン] 7tアイビッグ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
【Grade10】【安全率5倍】ハイグレード特殊合金鋼製よく使用されるサイズに絞った製品展開で、選びやすさとコスパを最大限向上。さまざまな用途に幅広く使用できる 長シャックル です。シャックル
用途汎用サイズ展開の強力長シャックルボルト径寸法(Φmm)170
AIB 幅広軽量シャックルRS-5 アイビッグAIB 幅広軽量シャックルRS-5アイビッグ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、多様の現場環境にも適した仕様になっています。
用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計!ボルト径寸法(Φmm)25
AIB 幅広軽量シャックルRS-8 アイビッグAIB 幅広軽量シャックルRS-8アイビッグ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、多様の現場環境にも適した仕様になっています。
用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計!ボルト径寸法(Φmm)28
AIB 幅広軽量シャックルRS-10 アイビッグAIB 幅広軽量シャックルRS-10アイビッグ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、多様の現場環境にも適した仕様になっています。
用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計!ボルト径寸法(Φmm)32
AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-5 アイビッグAIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-5アイビッグ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)5ピン径(Φmm)19
AIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-9.5 アイビッグAIB スーパー軽量シャックルストレート型AIB-SKS-9.5アイビッグ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]材質特殊合金鋼使用荷重(t)9.5ピン径(Φmm)25
ターンバックル・シャックル