絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
1,232件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.0ton ボウシャックル エスコ4.0ton ボウシャックルエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)4アズワン品番65-2164-28
3.5ton ボウシャックル エスコ3.5ton ボウシャックルエスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:3.5t●サイズ(mm):D1:32、B:64、L:116●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3.5アズワン品番65-2164-27
0.4ton シャックル エスコ0.4ton シャックルエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:400kg●サイズ(mm):D1:11、D2:11、B:22、L:44●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.4アズワン品番65-2164-09
4.0ton シャックル エスコ4.0ton シャックルエスコ
7,080税込7,788
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、D2:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)4アズワン品番65-2164-18
3.5ton シャックル エスコ3.5ton シャックルエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:3.5t●サイズ(mm):D1:32、D2:32、B:64、L:129●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)3.5アズワン品番65-2164-17
ターンバックル(Hook&Eye/ステンレス製) エスコターンバックル(Hook&Eye/ステンレス製)エスコ
2,660税込2,926
1個
当日出荷から翌日出荷
耐食性、耐久性に優れています。 海洋、産業での使用に最適です。
ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製) エスコターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
耐食性・耐久性に優れています。
ユニバーサルスイベルシャックル(SUS製) エスコユニバーサルスイベルシャックル(SUS製)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質ステンレス
ターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製) エスコターンバックル(フォーク&フォーク・ステンレス製)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷から8日以内出荷
六角ナット付
ドブメッキ KONDO規格 SEシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SEシャックルコンドーテック
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
種類SE表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ JIB規格 M級 BDシャックル コンドーテックドブメッキ JIB規格 M級 BDシャックルコンドーテック
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
種類BD表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 BDシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 BDシャックルコンドーテック
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類BD表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BDシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIB規格 M級 BDシャックルコンドーテック
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種類BD表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 JIB規格 M級 BDシャックル コンドーテック生地 JIB規格 M級 BDシャックルコンドーテック
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
種類BD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 BDシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 BDシャックルコンドーテック
919税込1,011
1個
5日以内出荷
種類BD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
生地 JIB規格 M級 SDシャックル コンドーテック生地 JIB規格 M級 SDシャックルコンドーテック
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
種類SD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 SDシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 SDシャックルコンドーテック
759税込835
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
種類SD表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテックドブメッキ JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
種類BC表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックル コンドーテックドブメッキ JIB規格 M級 BBシャックルコンドーテック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類BB等級M表面処理ドブメッキJIS規格JIS B 2801-1996RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BBシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIB規格 M級 BBシャックルコンドーテック
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種類BB表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
生地 JIB規格 M級 BBシャックル コンドーテック生地 JIB規格 M級 BBシャックルコンドーテック
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
種類BB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 SCシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 SCシャックルコンドーテック
559税込615
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類SC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
生地 JIS規格 M級 SBシャックル コンドーテック生地 JIS規格 M級 SBシャックルコンドーテック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種類SB等級M表面処理生地JIS規格JIS B 2801-1996RoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 SBシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
959税込1,055
1個
5日以内出荷
種類SB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式ロードリング RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式ロードリングRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。 テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t) DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。 スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
仕様溶接継ぎ目:HY7+3トラスコ品番819-5563材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品質量(kg)0.53寸法H(mm)91基本使用荷重(t)2.5寸法A(mm)38寸法F(mm)14寸法D(mm)28寸法E(mm)47寸法B(mm)77寸法C(mm)45寸法l(mm)16寸法G(mm)40
ターンバックル部品 ストレート棒 左ねじ コンドーテックターンバックル部品 ストレート棒 左ねじコンドーテック
109税込120
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 左ねじ コンドーテックターンバックル部品 ストレート棒 左ねじコンドーテック
109税込120
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 左ねじ コンドーテックターンバックル部品 ストレート棒 左ねじコンドーテック
90税込99
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 右ねじ コンドーテックターンバックル部品 ストレート棒 右ねじコンドーテック
109税込120
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 ストレート棒 右ねじ コンドーテックターンバックル部品 ストレート棒 右ねじコンドーテック
90税込99
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 オーフ棒 左ねじ コンドーテックターンバックル部品 オーフ棒 左ねじコンドーテック
399税込439
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 オーフ棒 右ねじ コンドーテックターンバックル部品 オーフ棒 右ねじコンドーテック
379税込417
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 オーフ棒 右ねじ コンドーテックターンバックル部品 オーフ棒 右ねじコンドーテック
399税込439
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理ユニクロ電気めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 オーフ棒 右ねじ コンドーテックターンバックル部品 オーフ棒 右ねじコンドーテック
309税込340
1本
5日以内出荷から23日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 フック棒 左ねじ コンドーテックターンバックル部品 フック棒 左ねじコンドーテック
149税込164
1本
5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
M16 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製) エスコM16 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):318材質SUS316寸法(mm)A:14、D:22破断荷重(kN)69アズワン品番64-2254-36
M12 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製) エスコM12 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):248材質SUS316寸法(mm)A:12、D:14破断荷重(kN)31アズワン品番64-2254-35
M10 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製) エスコM10 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)エスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):188材質SUS316寸法(mm)A:8、D:11破断荷重(kN)26アズワン品番64-2254-34
M 8 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製) エスコM 8 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):174材質SUS316寸法(mm)A:6、D:10破断荷重(kN)16アズワン品番64-2254-33
15.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製) エスコ15.2mm ターンバックル(Hook&Hook/アルミ・ステンレス製)エスコ
1,430税込1,573
1本
翌日出荷
本体がアルミで軽量
仕様最小値(mm):186材質本体:アルミ、ボルト:SUS304寸法(mm)A:9.5、D:15.2アズワン品番64-2254-13
ターンバックル・シャックル