絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
1,232件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7/8”ターンバックル(スチール製/フック&フック) エスコ7/8”ターンバックル(スチール製/フック&フック)エスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
材質スチールねじW7/8使用荷重(kg)650寸法A(mm)25寸法D(mm)22
3/4”ターンバックル(スチール製/フック&フック) エスコ3/4”ターンバックル(スチール製/フック&フック)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
材質スチールねじW3/4使用荷重(kg)540寸法A(mm)19.4寸法D(mm)21
5/8”ターンバックル(スチール製/フック&フック) エスコ5/8”ターンバックル(スチール製/フック&フック)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質スチールねじW5/8使用荷重(kg)340寸法A(mm)15.7寸法D(mm)17
1/2”ターンバックル(スチール製/フック&フック) エスコ1/2”ターンバックル(スチール製/フック&フック)エスコ
555税込611
1個
翌日出荷
材質スチールねじW1/2使用荷重(kg)240寸法A(mm)13.1寸法D(mm)13.5
9.5ton小型軽量シャックル エスコ9.5ton小型軽量シャックルエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級使用荷重(t)9.5寸法B(mm)74
6.5ton小型軽量シャックル エスコ6.5ton小型軽量シャックルエスコ
7,370税込8,107
1個
翌日出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級使用荷重(t)6.5寸法B(mm)58
ワイヤロック クロスビーワイヤロッククロスビー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
内部に溝が1本入っています。
用途ワイヤロープの端末加工用。トラスコ品番115-8182材質鍛造鋼 表面処理:亜鉛メッキ全長(mm)125質量(kg)0.34寸法L(mm)57.2寸法A(mm)52.3寸法D(mm)24.6表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)42.9寸法C(mm)12.7寸法W(mm)42.9適合ワイヤ径(Φmm)8~10寸法G(mm)20.6適合ロープ径(Φmm)8~10
クロスビーボルトタイプ・チェーン・シャックル クロスビークロスビーボルトタイプ・チェーン・シャックルクロスビー
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。トラスコ品番115-0072セット内容本体1個ボルトナット1組割ピン1本材質合金鋼質量(kg)21.2寸法L1(mm)172基本使用荷重(t)35寸法D(mm)122寸法D1(mm)51寸法d3(mm)57口幅(mm)82.5
クロスビーステージ用・シャックル クロスビークロスビーステージ用・シャックルクロスビー
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
名前の通り舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。
用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。材質合金鋼
両型スイベル クロスビー両型スイベルクロスビー
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
小型で高強度です。
用途ワイヤロープの撚り取りに。材質合金鋼表面処理亜鉛メッキ
クロスビー ステージ用・シャックル クロスビークロスビー ステージ用・シャックルクロスビー
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質合金鋼
両型スイベル クロスビー両型スイベルクロスビー
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質合金鋼表面処理亜鉛メッキ
マイクロシャックルネジシャックルタイプ 水本機械製作所マイクロシャックルネジシャックルタイプ水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番113-6116材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)4寸法L(mm)12ねじ径M3寸法d(mm)6寸法D(mm)3寸法B(mm)6使用荷重(kN)0.25
スリングシャックル クロスビースリングシャックルクロスビー
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ベルトスリングとの連結に使用
用途玉掛け作業用シャックル
クロスビーステージ用シャックル クロスビークロスビーステージ用シャックルクロスビー
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。
用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。
クロスビーワイドボディーシャックル クロスビークロスビーワイドボディーシャックルクロスビー
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
用途荷役作業連結金具
クロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプ クロスビークロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプクロスビー
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業連結金具
クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ クロスビークロスビーシャックルねじ込み バウタイプクロスビー
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業連結金具
ネジシャックル アイアイネジシャックルアイアイ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
使用荷重(kg)3200呼び32
アルミシャックル 水本機械製作所アルミシャックル水本機械製作所
579税込637
1個
当日出荷
軽量でカラフルです。
用途連結金具。アクセサリーとして。材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上2018年トラスコ掲載ページ2 0938
ステンレスリギンスクリュー コンドーテックステンレスリギンスクリューコンドーテック
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷
ステンレス板製ワイヤクリップ コンドーテックステンレス板製ワイヤクリップコンドーテック
329税込362
1個
5日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス枠式ターンバックル J&J コンドーテックステンレス枠式ターンバックル J&Jコンドーテック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス救命いかだ用ターンバックル コンドーテックステンレス救命いかだ用ターンバックルコンドーテック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.3寸法L(mm)97寸法B(mm)22寸法D1(mm)20
ステンレス板シャックル(半丸シャックル) コンドーテックステンレス板シャックル(半丸シャックル)コンドーテック(1件のレビュー)
529税込582
1個
5日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス沈シャックル コンドーテックステンレス沈シャックルコンドーテック
689税込758
1個
5日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス角頭シャックル コンドーテックステンレス角頭シャックルコンドーテック
469税込516
1個
5日以内出荷
材質ステンレス
ステンレスロングねじシャックル コンドーテックステンレスロングねじシャックルコンドーテック
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質ステンレス
ステンレスオタフクねじシャックル コンドーテックステンレスオタフクねじシャックルコンドーテック
979税込1,077
1個
5日以内出荷
材質ステンレス
ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテックステンレスKONDO規格シャックルコンドーテック
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
沈シャックル (共ピン) 黒 コンドーテック沈シャックル (共ピン) 黒コンドーテック
419税込461
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック鍛造型(ボルト・ナット式)コンドーテック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
質量(kg)5.8ねじ径W 1 1/4呼び32RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック鍛造型(ボルト・ナット式)コンドーテック
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
質量(kg)3ねじ径W 1″呼び25RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック鍛造型(ボルト・ナット式)コンドーテック
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
質量(kg)2.3ねじ径W 7/8呼び22RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック鍛造型(ボルト・ナット式)コンドーテック
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
質量(kg)1.4ねじ径W 3/4呼び19RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造型(ボルト・ナット式) コンドーテック鍛造型(ボルト・ナット式)コンドーテック
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
質量(kg)1ねじ径W 5/8呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE コンドーテック軽量シャックル RBEコンドーテック
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RBE質量(kg)33ねじ径M56呼び25RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE コンドーテック軽量シャックル RBEコンドーテック
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RBE質量(kg)21.8ねじ径M48呼び20RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE コンドーテック軽量シャックル RBEコンドーテック
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RBE質量(kg)14ねじ径M42呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RBE コンドーテック軽量シャックル RBEコンドーテック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RBE質量(kg)7.4ねじ径M36呼び10RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル・シャックル