絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
1,232件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び6mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び6mm水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2539材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)29寸法L(mm)24ねじ径M6寸法d(mm)12寸法t(mm)6寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.76
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び32mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び32mm水本機械製作所
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のしゃっくるではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2537材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)5寸法L(mm)134ねじ径M36寸法d(mm)72寸法t(mm)32寸法D(mm)35寸法B(mm)64使用荷重(kN)49.00
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び28mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び28mm水本機械製作所
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のしゃっくるではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2535材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)3寸法L(mm)112ねじ径M30寸法d(mm)60寸法t(mm)28寸法D(mm)28寸法B(mm)56使用荷重(kN)39.20
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び25mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び25mm水本機械製作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2533材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)2寸法L(mm)100ねじ径M24寸法d(mm)50寸法t(mm)25寸法D(mm)25寸法B(mm)50使用荷重(kN)31.36
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び22mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び22mm水本機械製作所
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2531材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(kg)1寸法L(mm)88ねじ径M22寸法d(mm)44寸法t(mm)22寸法D(mm)22寸法B(mm)44使用荷重(kN)24.50
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び19mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び19mm水本機械製作所
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2529材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)994寸法L(mm)76ねじ径M20寸法d(mm)38寸法t(mm)19寸法D(mm)20寸法B(mm)38使用荷重(kN)19.60
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び16mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び16mm水本機械製作所
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2527材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)528寸法L(mm)64ねじ径M16寸法d(mm)32寸法t(mm)16寸法D(mm)16寸法B(mm)32使用荷重(kN)14.70
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び13mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び13mm水本機械製作所
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2525材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)310寸法L(mm)52ねじ径M14寸法d(mm)26寸法t(mm)13寸法D(mm)14寸法B(mm)26使用荷重(kN)8.82
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2521材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)135寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び14mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び14mm水本機械製作所
8,398税込9,238
1個
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2574材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)380寸法L(mm)56ねじ径M16寸法d(mm)36寸法t(mm)14寸法D(mm)17寸法B(mm)24使用荷重(kN)11.76
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び12mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び12mm水本機械製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2573材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)250寸法L(mm)48ねじ径M14寸法d(mm)32寸法t(mm)12寸法D(mm)15寸法B(mm)20使用荷重(kN)8.82
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び10mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び10mm水本機械製作所
5,595税込6,155
1個
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2572材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)134寸法L(mm)40ねじ径M12寸法d(mm)25寸法t(mm)10寸法D(mm)12寸法B(mm)17使用荷重(kN)5.88
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び24mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び24mm水本機械製作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2497材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(kg)2寸法L(mm)96ねじ径M30寸法d(mm)62寸法t(mm)24寸法D(mm)30寸法B(mm)39使用荷重(kN)35.28
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び22mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び22mm水本機械製作所
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2495材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(kg)2寸法L(mm)88ねじ径M24寸法d(mm)55寸法t(mm)22寸法D(mm)26寸法B(mm)34使用荷重(kN)29.40
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び20mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び20mm水本機械製作所
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2494材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(kg)1寸法L(mm)80ねじ径M24寸法d(mm)50寸法t(mm)20寸法D(mm)24寸法B(mm)31使用荷重(kN)24.50
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び18mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び18mm水本機械製作所
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2493材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)940寸法L(mm)72ねじ径M20寸法d(mm)45寸法t(mm)18寸法D(mm)21寸法B(mm)29使用荷重(kN)19.60
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び14mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び14mm水本機械製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2491材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)440寸法L(mm)56ねじ径M16寸法d(mm)36寸法t(mm)14寸法D(mm)17寸法B(mm)24使用荷重(kN)11.76
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び12mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び12mm水本機械製作所
9,798税込10,778
1個
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2490材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)290寸法L(mm)48ねじ径M14寸法d(mm)32寸法t(mm)12寸法D(mm)15寸法B(mm)20使用荷重(kN)8.82
遠隔操作シャックル イーグルクランプ遠隔操作シャックルイーグルクランプ
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ストッパーとリンクロックによる確実な2重ロック構造 ロック開放は引張ワイヤー(2本)による遠隔操作式 つり上げピンのロックが確認できるレバー直結作動機構 部材に開けられたつり穴を利用してつり上げる構造 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途建方・運搬・組立・搭載・引抜き・つり上げ寸法H(mm)225寸法F(mm)30寸法C(mm)100使用可能温度範囲-30~300℃適合部材鉄骨・鋼製梁・鉄鋼構造物・鋼矢板等
ブロック連結シャックル 溶接タイプ 大洋製器工業ブロック連結シャックル 溶接タイプ大洋製器工業
999税込1,099
1個
3日以内出荷
口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
用途消波ブロックの連結に使用。内幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応内長(mm)150
グリーンピンスリングシャックル 大洋製器工業グリーンピンスリングシャックル大洋製器工業
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
安全性を追求し、シャックルの頭部の形状を広くすることにより、ワイヤロープ・スリングベルトなどの耐用年数を伸ばせます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。RoHS指令(10物質対応)対応
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無大洋製器工業
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル BC 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル BC大洋製器工業
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 SD 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SD大洋製器工業
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ホイストリング・4.2t 象印チェンブロックホイストリング・4.2t象印チェンブロック
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番433-8138質量(kg)4.2寸法L(mm)204寸法H(mm)26基本使用荷重(t)4.2寸法D(mm)19寸法E(mm)79ボルトM24×3.00×80寸法K(mm)134ボルト(mm)M24×3.00×80破断荷重(kN)210
ホイストリング・3.0t 象印チェンブロックホイストリング・3.0t象印チェンブロック
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
トラスコ品番433-8120質量(kg)4.2寸法L(mm)204寸法H(mm)25基本使用荷重(t)3寸法D(mm)19寸法E(mm)79ボルトM20×2.50×80寸法K(mm)134ボルト(mm)M20×2.50×80破断荷重(kN)150
ホイストリング・2.15t 象印チェンブロックホイストリング・2.15t象印チェンブロック
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
トラスコ品番433-8111質量(kg)1.9寸法L(mm)158寸法H(mm)25基本使用荷重(t)2.15寸法D(mm)15寸法E(mm)64ボルトM20×2.50×70寸法K(mm)105ボルト(mm)M20×2.50×70破断荷重(kN)107.5
ホイストリング・1.9t 象印チェンブロックホイストリング・1.9t象印チェンブロック
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番433-8103質量(kg)1.8寸法L(mm)158寸法H(mm)20基本使用荷重(t)1.9寸法D(mm)15寸法E(mm)64ボルトM16×2.00×65寸法K(mm)105ボルト(mm)M16×2.00×65破断荷重(kN)95
ホイストリング・1.05t 象印チェンブロックホイストリング・1.05t象印チェンブロック
13,880税込15,268
1個
翌々日出荷
トラスコ品番433-8090質量(kg)1.7寸法L(mm)158寸法H(mm)15基本使用荷重(t)1.05寸法D(mm)15寸法E(mm)64ボルトM12×1.75×60寸法K(mm)105ボルト(mm)M12×1.75×60破断荷重(kN)52.5
ホイストリング・0.4t 象印チェンブロックホイストリング・0.4t象印チェンブロック
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
トラスコ品番433-8073質量(kg)0.4寸法L(mm)102寸法H(mm)17基本使用荷重(t)0.4寸法D(mm)9寸法E(mm)41ボルトM8×1.25×50寸法K(mm)65ボルト(mm)M8×1.25×50破断荷重(kN)20
ホイストリング・0.45t 象印チェンブロックホイストリング・0.45t象印チェンブロック
8,098税込8,908
1個
当日出荷
トラスコ品番433-8081質量(kg)0.5寸法L(mm)102寸法H(mm)11基本使用荷重(t)0.45寸法D(mm)9寸法E(mm)41ボルトM10×1.50×45寸法K(mm)65ボルト(mm)M10×1.50×45破断荷重(kN)22.5
角ターンバックルプール用 水本機械製作所角ターンバックルプール用水本機械製作所
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
材質SUS304質量(g)282寸法L(mm)149.5ねじ径W-3/8寸法L1(mm)272寸法A(mm)80寸法S(mm)21寸法D(mm)8.2寸法B(mm)136寸法L2(mm)385寸法W(mm)14寸法J(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.57使用荷重(N)1568
枠式ターンバックルプール用 水本機械製作所枠式ターンバックルプール用水本機械製作所
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
材質SUS304質量(g)282寸法L(mm)150ねじ径W-3/8寸法L1(mm)272寸法A(mm)80寸法S(mm)21寸法D(mm)8.2寸法B(mm)136寸法L2(mm)380寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.57使用荷重(N)1568
パイプターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所パイプターンバックル(フック&フック)水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
材質SUS304質量(g)2400寸法L(mm)300ねじ径M-20寸法L1(mm)430寸法A(mm)140寸法S(mm)20寸法B(mm)220寸法L2(mm)620寸法W(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)6.86使用荷重(N)6860
ワイヤークリップ 水本機械製作所ワイヤークリップ水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SLUシャックル 水本機械製作所SLUシャックル水本機械製作所
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)質量(g)345寸法L(mm)96ねじ径M-12寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.92使用荷重(N)3920
ロング角頭シャックル 水本機械製作所ロング角頭シャックル水本機械製作所
659税込725
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
オタフクボルト止めシャックル 水本機械製作所オタフクボルト止めシャックル水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SBUシャックル 水本機械製作所SBUシャックル水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル・シャックル