絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
特価
本日2月19日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,232件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.16ton/ M4 シャックル(ステンレス製) エスコ0.16ton/ M4 シャックル(ステンレス製)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA638F-51材質ステンレスねじ径M4使用荷重(t)0.16
TAIYOシャックル 黒 BB 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 BB大洋製器工業
1,290税込1,419
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
メガマウスシャックル電気 大洋製器工業メガマウスシャックル電気大洋製器工業
9,898税込10,888
1個
当日出荷
小さい荷重でもいいから口幅の広いシャックルが欲しいというお客様の声に応えました。
用途口幅を大きくしたことで多用途に活躍できます。質量(kg)2.1寸法L(mm)160使用荷重(t)1寸法d(mm)22寸法t(mm)22寸法D(mm)44寸法B(mm)110寸法d3(mm)20安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
1.1ton シャックル エスコ1.1ton シャックルエスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):D1:19、D2:20、B:38、L:80●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)1.1アズワン品番65-2164-13
2.0ton シャックル エスコ2.0ton シャックルエスコ
2,170税込2,387
1個
欠品中
仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)2アズワン品番65-2164-15
USA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプ コンドーテックUSA鍛造型打ちターンバックル 両ジョータイプコンドーテック
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
型打で作られたターンバックル。 その為強度があり、力を必要とする場所に使用することが出来ます。 また両側にジョーと呼ばれている端末になっているため、強度を落とすことなく金物の取り外しも行うことができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に表面処理溶融亜鉛めっきねじ山種類ウィットねじ
型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ AIOULE(ふじわら)型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキAIOULE(ふじわら)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の型打式ターンバックル・ジョウです。
材質鉄 ドブメッキ
ステンレスワイヤクリップ コンドーテックステンレスワイヤクリップコンドーテック
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
軽量シャックル RSE コンドーテック軽量シャックル RSEコンドーテック
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル 電気メッキ 下谷金属捻込シャックル 電気メッキ下谷金属
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
捻じ込み式のシャックルです。
用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。表面処理電気メッキ
2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FA-57材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)64ねじ径M16使用荷重(t)2.75寸法B(mm)32寸法D1(mm)16寸法D2(mm)16
ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル ひめじやステンレス 板型ワイヤクリップ シングルひめじや
199税込219
1個
当日出荷
ワイヤー等の止め金具です。しっかりとナットで締め付けできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
ロングねじシャックル(ステンレス製) TRUSCOロングねじシャックル(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックルJ&J水本機械製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
TAIYOシャックル 黒 SE 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SE大洋製器工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
SUS TAIYOシャックル SB 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SB大洋製器工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から62日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
パイプターンバックル(ストレート) 水本機械製作所パイプターンバックル(ストレート)水本機械製作所
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ シャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ シャックルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
196税込216
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ねじ込み式のスタンダードなシャックルです。
材質スチール、表面処理:ユニクロ
タイガーシャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイガーシャックルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,198税込7,918
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
BCシャックルより小型で強く、またタイガー色で目立ちやすいので、現場作業が楽に安全に使用できます。(安全率6倍)
用途小型化で場所を取らずに、利用箇所が拡大します。軽量化により、作業効率がアップします。材質本体:S45C炭素鋼 ピン:SCM435合金鋼
JISシャックル M級 黒 BB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BB大洋製器工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類BB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル部品 フック棒 右ねじ コンドーテックターンバックル部品 フック棒 右ねじコンドーテック
90税込99
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ネジシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)ネジシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ヒネリシャックル 水本機械製作所ステンレス ヒネリシャックル水本機械製作所
949税込1,044
1個
当日出荷
90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテックPS式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロングシャックル ハイロジックステンレス ロングシャックルハイロジック
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
ステンレス シャックル ハイロジックステンレス シャックルハイロジック
779税込857
1個
当日出荷
用途土木、建築現場での荷物の荷役に材質ステンレス
M8x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM8x120mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SH-8Lねじ径M8
4.75ton 強力型シャックル エスコ4.75ton 強力型シャックルエスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NA-7材質スチール寸法L(mm)60ねじ径M22使用荷重(t)4.75表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)32寸法D1(mm)19
1.0 ton 強力型シャックル エスコ1.0 ton 強力型シャックルエスコ
430税込473
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NA-3材質スチール寸法L(mm)31ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
ステンレス プレスワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス プレスワイヤークリップ水本機械製作所(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に材質ステンレス(SUS304)
パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所パイプターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
ネジシャックル 水本機械製作所ネジシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ 水本機械製作所ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ水本機械製作所(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
ビッグ半丸シャックル ステンレス製 水本機械製作所ビッグ半丸シャックル ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として材質ステンレス(SUS304)
超軽量ワイドシャックル用ローラー 関西工業超軽量ワイドシャックル用ローラー関西工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。 ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
ターンバックル 共立電機ターンバックル共立電機
309税込340
1個
翌々日出荷
-
JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BC大洋製器工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BCRoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル 電気 大洋製器工業捻込シャックル 電気大洋製器工業
129税込142
1個
当日出荷
JIS規格シャックルより口幅が広く、汎用性が高いシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として。仕様並シャックル、電気メッキ品材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル・シャックル