絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
特価
本日2月19日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,232件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス スイベル 片ネジ ハイロジックステンレス スイベル 片ネジハイロジック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
強力長シャックル 8t 大洋製器工業強力長シャックル 8t大洋製器工業(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
安全・軽量・強靭と3拍子そろった定番商品です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに仕様ボルトナット止タイプ材質特殊合金鋼取付ボルトタイプ基本使用荷重(t)8寸法D(mm)60寸法B(mm)50寸法d1(mm)25寸法d3(mm)25寸法B1(mm)50
M8 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM8 x70mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SH-8ねじ径M8
8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )エスコ
2,340税込2,574
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SH-108ねじ径M8サイズ(mm)(穴から穴)最小値約90、最大値約140
2.0 ton 強力型シャックル エスコ2.0 ton 強力型シャックルエスコ
770税込847
1個
当日出荷
エスコ品番EA638ND-5材質スチール寸法L(mm)48ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
1.0 ton 強力型シャックル エスコ1.0 ton 強力型シャックルエスコ
545税込600
1個
欠品中
エスコ品番EA638ND-3材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
2.0 ton 強力型ボウシャックル エスコ2.0 ton 強力型ボウシャックルエスコ
675税込743
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NB-5材質スチール寸法L(mm)48ねじ径M16使用荷重(t)2表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)21寸法D1(mm)13
6.5 ton 強力型シャックル エスコ6.5 ton 強力型シャックルエスコ
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA638NA-8材質スチール寸法L(mm)71ねじ径M27使用荷重(t)6.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)36寸法D1(mm)22
3/8"  ターンバックル(スチール製/フック & フック) エスコ3/8" ターンバックル(スチール製/フック & フック)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KN-1ねじ径3/8"
0.62ton/ M8 シャックル(ステンレス製) エスコ0.62ton/ M8 シャックル(ステンレス製)エスコ
455税込501
1個
当日出荷
エスコ品番EA638F-54材質ステンレスねじ径M8使用荷重(t)0.625
ステンレス シャックル ひめじやステンレス シャックルひめじや
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)204ねじ径M12使用荷重(kg)400
ステンレス 沈みシャックル 呼び5mm 水本機械製作所ステンレス 沈みシャックル 呼び5mm水本機械製作所
499税込549
1個
9日以内出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1219材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)13寸法L(mm)20ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法D(mm)5寸法B(mm)10使用荷重(kN)0.88
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm 水本機械製作所ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2570材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)295寸法L(mm)61ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)56使用荷重(kN)4.41
ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径9mm 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径9mm水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
欠品中
トラスコ品番849-1033材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ50mm内幅28mm 水本機械製作所ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ50mm内幅28mm水本機械製作所
789税込868
1個
当日出荷
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2426材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)47寸法L(mm)50ねじ径M6寸法d(mm)15.5寸法t(mm)4寸法F(mm)7寸法D(mm)6寸法B(mm)28使用荷重(kN)0.88
JISシャックル M級 黒 BB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BB大洋製器工業
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SC大洋製器工業
789税込868
1個
当日出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。タイプ捻じ込み・ストレートタイプ種類SC表面処理生地
JISシャックル M級 ドブ SB 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ SB大洋製器工業
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
パイプターンバックルA&A 水本機械製作所パイプターンバックルA&A水本機械製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質SUS304
沈みオタフクシャックル 水本機械製作所沈みオタフクシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
沈みヒネリシャックル 水本機械製作所沈みヒネリシャックル水本機械製作所
959税込1,055特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒネリシャックル 水本機械製作所ヒネリシャックル水本機械製作所
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロタンバックル ハイロジックユニクロタンバックルハイロジック(1件のレビュー)
499税込549
1個
3日以内出荷
補強金具シリーズ
脱落防止シャックル 大洋製器工業脱落防止シャックル大洋製器工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。 シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。 振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。 ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。トラスコ品番390-2871材質合金鋼質量(kg)0.5取付ねじ込みタイプ寸法L(mm)64基本使用荷重(t)1.50寸法t(mm)16寸法D(mm)40寸法B(mm)26寸法d1(mm)16寸法d3(mm)16寸法B1(mm)26
ロング沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所ロング沈みシャックル ステンレス製水本機械製作所(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
沈み半丸シャックル TRUSCO沈み半丸シャックルTRUSCO
909税込1,000
1袋(1個)ほか
当日出荷
半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。 六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
ステンレス SLUシャックル 水本機械製作所ステンレス SLUシャックル水本機械製作所
2,798税込3,078
1袋ほか
当日出荷
ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。 懐が広いので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。材質ステンレス
M6x89mm ネジ付ターンバックル エスコM6x89mm ネジ付ターンバックルエスコ(2件のレビュー)
1,610税込1,771
1個
当日出荷
エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
64mm スイベル スナップシャックル エスコ64mm スイベル スナップシャックルエスコ(2件のレビュー)
1,860税込2,046
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FM-1材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)450寸法A(mm)69.9寸法B(mm)12.7寸法C(mm)14.5
ワイヤークリップ 水本機械製作所ワイヤークリップ水本機械製作所
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304
ステンワイヤクリップ アイアイステンワイヤクリップアイアイ(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです。材質ステンレス(SUS304)
ピン脱落防止シャックル弓型 オーエッチ工業ピン脱落防止シャックル弓型オーエッチ工業
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
間口を開いた際にピンが落下しないため、作業性・安全性が向上します。
用途ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。
ターンバックル 共立電機ターンバックル共立電機
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
支線と支線アンカーを連結し、支線の張力調整等に使用します。
アンカーチェーン&オタフクシャックル KAI-YOUアンカーチェーン&オタフクシャックルKAI-YOU
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
亜鉛メッキのショートチェーンの両端にオタフクシャックルをセットしました。
材質鉄 亜鉛メッキ
ステンレスアンカーチェーン&オタフクシャックル KAI-YOUステンレスアンカーチェーン&オタフクシャックルKAI-YOU
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
ステンレスチェーンの両端にオタフクシャックルをセットしました。
材質SUS304
ダイカストターンバックル 両アイ 大洋製器工業ダイカストターンバックル 両アイ大洋製器工業
249税込274
1個
4日以内出荷
軽量ローラーシャックル 大洋製器工業軽量ローラーシャックル大洋製器工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
軽量シャックルとローラーがセットになったシャックルです。玉掛け作業時のワイヤロープのバランス調整に最適です。磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具
ステンレス ターンバックル 両フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ターンバックル 両フックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
両側がフックタイプのスタンダードなステンレス製ターンバックルです。
材質SUS304
1.5t 強力型ロングシャックル(塗装品) エスコ1.5t 強力型ロングシャックル(塗装品)エスコ
4,180税込4,598
1個(1個)
翌日出荷
ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。
材質スチール質量(g)450寸法L(mm)120ねじ径W1/2使用荷重(t)1.5寸法d(mm)13寸法t(mm)13寸法D(mm)30寸法B(mm)30寸法d1(mm)13
1.2t 幅広シャックル エスコ1.2t 幅広シャックルエスコ
8,030税込8,833
1個(1個)
翌日出荷
口幅が広いから用途も広がります。大型土のう(コンテナバッグ)のベルトもらくらく掛かります。
材質スチール質量(kg)2.2使用荷重(t)1.2口幅(mm)100
ターンバックル・シャックル