絞り込み
ブランド
使用荷重(t)
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
1,232件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90.7kgバンドシャックル(ステンレス製) エスコ90.7kgバンドシャックル(ステンレス製)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)29使用荷重(kg)90寸法D(mm)4.8寸法B(mm)8.4適合バンド幅(mm)25
ワイヤロック クロスビーワイヤロッククロスビー
25,980税込28,578
1セット(2個)
7日以内出荷
ソケット加工などでは亜鉛を溶かして加工しますが、ワイヤロックを使用すると、火を使わないので加工場所を選びません。加工後の重量は亜鉛の約20%軽減します。
用途ワイヤロープ端末金具の加工に。セット内容樹脂1個、粉末化合物1個材質樹脂、粉末化合物
クロスビーシャックルボルトナット バウタイプ クロスビークロスビーシャックルボルトナット バウタイプクロスビー
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。
用途荷役作業連結金具
ステンレスパイプ式ターンバックル コンドーテックステンレスパイプ式ターンバックルコンドーテック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
PS式ターンバックル(両オーフ) コンドーテックPS式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長シャックル コンドーテック長シャックルコンドーテック
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパー型強力長シャックル コンドーテックハイパー型強力長シャックルコンドーテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
沈シャックル (共ピン) ユニクロ コンドーテック沈シャックル (共ピン) ユニクロコンドーテック(1件のレビュー)
429税込472
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフェンス用シャックル コンドーテックオイルフェンス用シャックルコンドーテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
質量(kg)0.53RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) ハイロジックステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)ハイロジック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SH-106ねじ径M6
M5x 80mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製) エスコM5x 80mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-5ねじ径M5
1.0 ton 強力型シャックル エスコ1.0 ton 強力型シャックルエスコ
505税込556
1個
欠品中
エスコ品番EA638NC-3材質スチール寸法L(mm)31ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
3.25ton 強力型ボウシャックル エスコ3.25ton 強力型ボウシャックルエスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NB-6材質スチール寸法L(mm)60ねじ径M20使用荷重(t)3.25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)27寸法D1(mm)16
1.0 ton 強力型ボウシャックル エスコ1.0 ton 強力型ボウシャックルエスコ(1件のレビュー)
390税込429
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NB-3材質スチール寸法L(mm)36ねじ径M12使用荷重(t)1表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)16寸法D1(mm)10
0.62ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ0.62ton ロングシャックル(ステンレス製)エスコ
615税込677
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GJ-54材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)60ねじ径M8使用荷重(t)0.625寸法D(mm)7.6寸法B(mm)16
0.37ton/ M6 シャックル(ステンレス製) エスコ0.37ton/ M6 シャックル(ステンレス製)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
エスコ品番EA638F-53材質ステンレスねじ径M6使用荷重(t)0.375
0.25ton/ M5 シャックル(ステンレス製) エスコ0.25ton/ M5 シャックル(ステンレス製)エスコ
225税込248
1個
当日出荷
エスコ品番EA638F-52材質ステンレスねじ径M5使用荷重(t)0.25
ステンレス ターンバックル アイ式 ひめじやステンレス ターンバックル アイ式ひめじや(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)78寸法L(mm)90ねじ径M6寸法d(mm)10寸法L1(mm)150使用荷重(kg)200寸法A(mm)40寸法D(mm)5.5寸法B(mm)74寸法L2(mm)205寸法W(mm)19
ステンレス ロングシャックル ひめじやステンレス ロングシャックルひめじや
999税込1,099
1個
5日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)82寸法L(mm)64ねじ径M8使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16
ステンレス シャックル ひめじやステンレス シャックルひめじや
589税込648
1個
当日出荷
スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)64ねじ径M8使用荷重(kg)250
ステンレス Uボルト ひめじやステンレス Uボルトひめじや(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)98ねじ径M8使用荷重(kg)80
ステンレス Uボルト ひめじやステンレス Uボルトひめじや
799税込879
1個
当日出荷
架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)50ねじ径M6使用荷重(kg)50
オタフクボルト止めシャックル(ステンレス製) TRUSCOオタフクボルト止めシャックル(ステンレス製)TRUSCO
2,298税込2,528
1袋ほか
当日出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2898質量(g)340
ステンレス ロングワイドシャックル 長さ96mm内幅48mm 水本機械製作所ステンレス ロングワイドシャックル 長さ96mm内幅48mm水本機械製作所(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2805材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)317寸法L(mm)96ねじ径W1/2寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)48使用荷重(kN)3.33
ステンレス ロングワイドシャックル 長さ64mm内幅32mm 水本機械製作所ステンレス ロングワイドシャックル 長さ64mm内幅32mm水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2807材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)91寸法L(mm)64ねじ径W5/16寸法d(mm)16寸法D(mm)8寸法B(mm)32使用荷重(kN)1.96
ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ32mm内幅16mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ32mm内幅16mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に仕様六角レンチ使用トラスコ品番849-1232材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)53寸法L(mm)32レンチサイズ(mm)1.5ねじ径W-5/16寸法d(mm)16寸法D(mm)8寸法B(mm)16使用荷重(kN)2.45
ステンレス ネジシャックル 呼び6mm 水本機械製作所ステンレス ネジシャックル 呼び6mm水本機械製作所
499税込549
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-0954材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm水本機械製作所(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します仕様レンチサイズ2適合ワイヤー径1.5~2トラスコ品番849-2602材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4寸法L(mm)8レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法A(mm)2.3寸法D(mm)10仕上バレル研磨適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
SUS TAIYOシャックル SC 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SC大洋製器工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
固定スナップシャックル 水本機械製作所固定スナップシャックル水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スナップシャックル 水本機械製作所スナップシャックル水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプターンバックル外れ止め付き 水本機械製作所パイプターンバックル外れ止め付き水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックルJ&J 水本機械製作所枠式ターンバックルJ&J水本機械製作所
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質SUS304質量(g)1380寸法L(mm)250寸法H(mm)25ねじ径W-5/8寸法d(mm)22寸法L1(mm)353寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)190寸法L2(mm)543寸法W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.84使用荷重(N)7840
豆シンブル 水本機械製作所豆シンブル水本機械製作所(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シングルシャックル 水本機械製作所シングルシャックル水本機械製作所
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルシャックル 水本機械製作所ダブルシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
プレスワイヤークリップ(ステンレス製) 水本機械製作所プレスワイヤークリップ(ステンレス製)水本機械製作所(2件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
シングルシャックル ステンレス製 水本機械製作所シングルシャックル ステンレス製水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途チェーンなどのよりとりに。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ターンバックル・シャックル