絞り込み
太さ(Φmm)
- 1.5
- 0.81(20)
- 1(45)
- 2(68)
- 2.5(22)
- 3(54)
- 4(50)
- 5(38)
- 6(79)
- 8(73)
- 9(58)
- 10(62)
- 11.2(24)
- 12(60)
- 14(64)
- 16(85)
- 18(54)
- 20(49)
- 22(50)
- 24(48)
- 太さ(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(11)
- ニッサチェイン(11)
- TRUSCO(6)
- スリーエッチ(3)
- コンドーテック(2)
- 大洋製器工業(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- OCR(大阪コートロープ)(2)
- グリップル(2)
- 日本緑十字社(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- INDRA(1)
- ひめじや(1)
長さ(m)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.2(1)
- 0.3(3)
- 0.45(1)
- 0.6(2)
- 0.9(1)
- 1(6)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(11)
- 10(11)
- 20(6)
- 30(7)
- 50(9)
- 100(11)
- 150(1)
- 200(9)
- 長さ(m)をもっと見る
材質
- アルミニウム(1)
- ステンレス(43)
- ナイロン(1)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 亜鉛合金(1)
破断荷重(kg)
- 50未満(1)
- 50~100未満(4)
- 100~250未満(14)
破断荷重(kN)
- 50未満(23)
50未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
商品豆知識
「太さ(Φmm)」から絞り込む
2(68)
3(54)
6(79)
8(73)
9(58)
10(62)
12(60)
14(64)
16(85)
18(54)
太さ(Φmm)をもっと見る

ワイヤーロープ ステンレス
(158件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。販売区分業務用
ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン(10件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から4日以内出荷吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー 7×7
大洋製器工業(10件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。ワイヤー長さ(m)200
ステンレスワイヤーロープ 30m巻
エスコ(25件のレビュー)¥2,140税込¥2,3541個当日出荷から翌日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)
エスコ(6件のレビュー)¥5,980税込¥6,5781個(100m)当日出荷ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。長さ(m)100
SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)
OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として色ナイロン:クリア加工ナイロン被覆
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ
ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。タイプ細径加工ナイロン被覆タイプロープ仕様7束×7本
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)
スリーエッチ(11件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から16日以内出荷ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ダイニーマ・プロ
INDRA¥11,980税込¥13,1781巻(50m)当日出荷ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングワイヤロープ
ニッサチェイン¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から翌々日出荷耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。仕様7×7縒り構成7×72018年トラスコ掲載ページ2 0911
ワイヤ・留め付け金具セット
グリップル(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット当日出荷ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。 専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。 ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。 施工時間の大幅な短縮が可能です。 誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げセット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
ステンレスワイヤーロープ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥5,298税込¥5,8281巻(1巻)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。長さ(m)50
オールステンレスワイヤ カットロープ両端ワッパ+片側スナップフック付
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。用途屋外での吊金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)
スリーエッチ¥5,998~税込¥6,598~1巻(100m)ほか当日出荷から6日以内出荷ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ステンレスワイヤー 7×19
大洋製器工業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻(200m)当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。ワイヤー長さ(m)200
ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から翌々日出荷ステンレス製(SUS304)の網組にナイロンコートを施している、防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。国内工場で生産しております。用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけに。材質SUS304長さ(m)50
1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-67全長(m)10参考使用荷重(kg)70
ステンレスワイヤーロープ1.5mm×100M
ニッサチェイン¥8,998税込¥9,8981巻(100m)当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品トラスコ品番849-0444質量(kg)1全長(m)100線径d(Φmm)1.5使用荷重(kN)0.68
ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)
スリーエッチ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
ステンレスキーワイヤー
ニッサチェイン¥12,980税込¥14,2781箱(100個)当日出荷ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。用途表示板、プレートの吊り下げなど。トラスコ品番126-4621材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう全長(mm)約160ロープ径(Φmm)1.5線径(mm)1.5
コーティングワイヤロープ
ニッサチェイン¥17,980税込¥19,7781巻翌々日出荷ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。トラスコ品番849-0439材質本体:ステンレス(SUS304)、コーティング:塩ビ(PVC)色赤長さ(m)100使用荷重(kg)30ロープ径(Φmm)1.5構成ワイヤ:7×7破断荷重(kg)80
玉付きワイヤーロープ
ニッサチェイン¥15,980税込¥17,5781箱(50個)当日出荷加工済の為、すぐにご使用可能です。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-6256材質ワイヤーロープ:ステンレス(SUS304)、玉部分:ステンレス径(Φmm)玉:4.8長さ(m)1使用荷重(kg)20ロープ径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応