絞り込み
太さ(Φmm)
- 5
- 1(45)
- 1.5(48)
- 2(68)
- 2.5(22)
- 3(54)
- 4(49)
- 6(79)
- 8(73)
- 9(58)
- 10(62)
- 11.2(24)
- 12(60)
- 14(64)
- 16(85)
- 18(54)
- 20(49)
- 22(50)
- 24(48)
- 26(20)
- 太さ(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 大綱(12)
- エスコ(9)
- コンドーテック(5)
- ニッサチェイン(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- TRUSCO(2)
- グラス・ファイバー工研(2)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- INDRA(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(9)
- 20(12)
- 30(13)
- 40(2)
- 50(16)
- 80(1)
- 100(12)
- 150(1)
- 200(10)
- 500(2)
材質
- グラスファイバー(2)
- スチール(7)
- ステンレス(19)
- ポリエステル(1)
破断荷重(kg)
- 50未満(6)
- 250~500未満(1)
- 500~1000未満(1)
- 1000~2000未満(13)
- 2000~3000未満(1)
破断荷重(kN)
- 50未満(26)
50未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
商品豆知識
「太さ(Φmm)」から絞り込む
2(68)
3(54)
6(79)
8(73)
9(58)
10(62)
12(60)
14(64)
16(85)
18(54)
太さ(Φmm)をもっと見る

ステンレスワイヤーロープ
TRUSCO(59件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌日出荷ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。端末スリーブなし
ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン(10件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から4日以内出荷吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)
コンドーテック¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から13日以内出荷用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
ステンレスワイヤーロープ 30m巻
エスコ(25件のレビュー)¥10,500税込¥11,5501個当日出荷から翌日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
ダイニーマ・ロープ
INDRA¥46,980税込¥51,6781巻(50m)当日出荷から12日以内出荷ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
5/ 7mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥7,270税込¥7,9971個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-53外径(Φmm)7
5/ 7mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-52外径(Φmm)7
5/ 7mmx100m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個4日以内出荷エスコ品番EA628SM-500質量(kg)11色青透明被覆外径(mm)7
ステンレスワイヤーロープ
ニッサチェイン¥31,980税込¥35,1781巻4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れ、リールに巻き取られているので扱いやすくなっています。用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
黒染めワイヤロープ 5mmX100m
大綱¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷質量(kg)8.75色黒長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
黒染めワイヤロープ 5mmX50m
大綱¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷質量(kg)4.375色黒長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
黒染めワイヤロープ 5mmX30m
大綱¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷質量(kg)2.625色黒長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
5/ 7mmx 10m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-51外径(Φmm)7