絞り込み
太さ(Φmm)
  • 5
  • 0.81(19)
  • 1(41)
  • 1.5(42)
  • 2(55)
  • 2.5(19)
  • 3(41)
  • 4(29)
  • 6(67)
  • 8(61)
  • 9(47)
  • 10(47)
  • 12(53)
  • 14(47)
  • 16(57)
  • 18(54)
  • 20(49)
  • 22(50)
  • 24(48)
  • 26(20)
ブランド
  • エスコ(9)
  • コンドーテック(4)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • ニッサチェイン(2)
  • グラス・ファイバー工研(2)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • INDRA(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(4)
  • 20(7)
  • 30(8)
  • 40(1)
  • 50(10)
  • 80(1)
  • 100(7)
  • 150(1)
  • 200(6)
  • 500(2)
材質
  • グラスファイバー(2)
  • スチール(6)
  • ステンレス(10)
  • ポリエステル(1)
破断荷重(kg)
  • 250~500未満(1)
  • 500~1000未満(1)
  • 1000~2000未満(7)
  • 2000~3000未満(1)
破断荷重(kN)
  • 50未満(13)
50未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤーロープとは、ワイヤをより合わせて作ったロープのこと。使用環境は多岐にわたり、物流や建築の現場のほか、漁業やレジャー、屋内施設でも使用されています。ステンレスやスチールを素材として用いているものが多く、高い耐久性と耐食性に加え、耐熱性や対摩擦性にも優れているのが特徴です。頑丈さと柔軟性を併せ持つワイヤーロープは、物を吊るす際に特に重宝されています。吊り方によって安全に使用できる荷重が変わるので、適切な長さやロープ径を選ぶようにしましょう。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太さ(Φmm)から絞り込む
2(55)
6(67)
8(61)
12(53)
14(47)
16(57)
18(54)
20(49)
22(50)
24(48)
太さ(Φmm)をもっと見る
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
4,998税込5,498特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコステンレスワイヤーロープ 30m巻エスコ(25件のレビュー)
10,500税込11,550
1個
当日出荷から翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
デベグラスワイヤー グラス・ファイバー工研デベグラスワイヤーグラス・ファイバー工研(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から4日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用材質グラスファイバー加工PVC被覆構成1×19
5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープ エスコ5mmx 50m ステンレス ワイヤーロープエスコ(7件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SC-55質量(g)6寸法ワイヤー7×7ワイヤー(構成)7×7
ダイニーマ・ロープ INDRAダイニーマ・ロープINDRA
46,980税込51,678
1巻(50m)
当日出荷から12日以内出荷
ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
ステンレスワイヤロープ(カット品) AIOULE(ふじわら)ステンレスワイヤロープ(カット品)AIOULE(ふじわら)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
デベグラスロープ グラス・ファイバー工研デベグラスロープグラス・ファイバー工研(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から5日以内出荷
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど材質グラスファイバー加工PVC被覆
ウインチ用補修ワイヤー 片コース片エンドロック コンドーテックウインチ用補修ワイヤー 片コース片エンドロックコンドーテック
6,498税込7,148
1本
当日出荷から10日以内出荷
瓦上げウインチの取替ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
5.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ5.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
33,100税込36,410
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-150
ポリエステル スパンロープ コンドーテックポリエステル スパンロープコンドーテック
23,980税込26,378
1セット(5巻)
5日以内出荷から9日以内出荷
酸・アルカリに強く、摩擦にも強い強力なロープです。
5.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ5.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
62,000税込68,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-50
5/ 7mmx 10m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ5/ 7mmx 10m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-51外径(Φmm)7
5/ 7mmx100m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ5/ 7mmx100m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
21,400税込23,540
1個
4日以内出荷
エスコ品番EA628SM-500質量(kg)11青透明被覆外径(mm)7
ステンレスワイヤー ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤージョー・プリンス竹下
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキアウトワイヤロープ(油なし) AIOULE(ふじわら)メッキアウトワイヤロープ(油なし)AIOULE(ふじわら)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
被覆ワイヤロープ AIOULE(ふじわら)被覆ワイヤロープAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
被覆:PVC、色:無色透明の被覆ステンレスワイヤーロープです。
アウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキ コンドーテックアウトワイヤーロープ(JIS外品)メッキコンドーテック
18,980税込20,878
1巻
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
5.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ5.0mmx100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SR-5
5/ 7mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ5/ 7mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-53外径(Φmm)7
5/ 7mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ5/ 7mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)エスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番EA628SM-52外径(Φmm)7
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン
34,980税込38,478
1巻
当日出荷から4日以内出荷
細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ