絞り込み
適合ワイヤ径(Φmm)
- 9
- 1.5(2)
- 2(10)
- 3(23)
- 4(12)
- 5(19)
- 6(29)
- 8(24)
- 10(12)
- 11(2)
- 12(16)
- 12.5(2)
- 13(3)
- 14(10)
- 16(15)
- 18(6)
- 19(5)
- 22(6)
- 22.4(2)
- 24~25(2)
- 適合ワイヤ径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 大洋製器工業(4)
- TRUSCO(3)
- アイアイ(1)
- エスコ(1)
- スリーエッチ(1)
- 水本機械製作所(1)
- 日興製綱(1)
- ハイロジック(1)
- 下谷金属(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
ねじの呼び
- M8(1)
- M9(3)
- M10(7)
- W3/8(5)
材質
- スチール(5)
- ステンレス(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「適合ワイヤ径(Φmm)」から絞り込む
3(23)
4(12)
5(19)
6(29)
8(24)
9
10(12)
12(16)
14(10)
16(15)
適合ワイヤ径(Φmm)をもっと見る

ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
ワイヤクリップ(ステンレス製)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ワイヤクリップ(スチール製)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781箱(50個)当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質(本体)可鍛鋳鉄表面処理ユニクロメッキ仕上げ材質(ボルト)スチール(SS400)材質(ナット)スチール(SS400)
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒
大洋製器工業¥399税込¥4391個3日以内出荷ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツRoHS指令(10物質対応)対応
ニッサククリップ ドブ M型
大洋製器工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数2取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ニッサククリップ ドブ K型
大洋製器工業¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ワイヤークリップ ステンレス
下谷金属¥359税込¥3951個当日出荷から8日以内出荷錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。材質ステンレス
ステンレス ワイヤークリップSUS316
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。トラスコ品番317-7663材質SUS316寸法L(mm)53寸法H(mm)22.3ねじ径M10寸法A(mm)40寸法D(mm)9寸法B(mm)31寸法T(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)9寸法W1(mm)9.5寸法W2(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応取付個数4