絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 水本機械製作所(27)
- 大洋製器工業(20)
- エスコ(8)
- コンドーテック(7)
- オーエッチ工業(3)
- TRUSCO(3)
- ひめじや(3)
- アイアイ(2)
- スリーエッチ(2)
- 関西工業(2)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- 象印チェンブロック(1)
- タコマン(1)
- 日興製綱(1)
- 下谷金属(1)
- アイビッグ(1)
ねじの呼び
「使用荷重(t)」から絞り込む

ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ロングネジシャックル ステンレス
(7件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
ネジシャックル(白)電気メッキ
スリーエッチ(9件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
強力長シャックル
大洋製器工業(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ロングワイドシャックル (ステンレス製)
水本機械製作所(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
鍛造シャックル
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷鍛造商品で熱処理済です用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に材質本体/S45C、ボルト/SCr440表面処理ユニクロメッキ
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
コンドーテック(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から12日以内出荷材質鉄タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチシャックル
タコマン(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷タコマンワンタッチシャックルには、ネジ山がありません。ネジ込みに相当する作業はわずか1秒です。振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまり結合終了です。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り。
1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷エスコ品番EA638GJ-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)75ねじ径M10使用荷重(t)1寸法D(mm)9.7寸法B(mm)20
TAIYOシャックル 黒 SB
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
軽量シャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ
大洋製器工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から61日以内出荷磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼タイプボルト・ナット止めタイプRoHS指令(10物質対応)対応
沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081個当日出荷エスコ品番EA638FA-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)48ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法B(mm)25寸法D1(mm)11.6寸法D2(mm)12
ワンタッチロック&解除強力長シャックル
アイビッグ(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷から3日以内出荷DERA長 強力シャックル 超簡単装着でワンタッチで作業可能 従来のシャックルより装着が非常に簡単で止めるピンなども使用しません.用途ワイヤーやチェーン等の連結に
1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA638FA-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40ねじ径M10使用荷重(t)1寸法B(mm)20寸法D1(mm)9.6寸法D2(mm)10
スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)
大洋製器工業(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から61日以内出荷スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ)
大洋製器工業(2件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。用途荷役作業・矢板の引き抜きに。材質特殊合金鋼タイプランヤード捻じ込みタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ダブルシャックル
水本機械製作所(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。 金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ネジ止め沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 金具の盗難防止に。仕様六角レンチ使用材質ステンレス(SUS304)
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル