絞り込み
使用荷重(t)
- 0.8(5)
- 0.80(1)
ブランド
- 水本機械製作所(10)
- TRUSCO(5)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- コンドーテック(3)
- アイアイ(1)
- 大洋製器工業(1)
ねじの呼び
- W5/8
- M4(42)
- M5(80)
- M6(130)
- M8(119)
- M10(95)
- M12(92)
- M14(60)
- M16(100)
- M18(43)
- M20(81)
- M22(71)
- M24(71)
- M28(48)
- M30(63)
- M32(47)
- M36(53)
- M38(44)
- W5/16(57)
- W3/8(54)
- W1/2(51)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(4)
- ステンレス(16)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.8(5)
0.80(1)

ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
捻込シャックル 電気
大洋製器工業¥529税込¥5821個当日出荷JIS規格シャックルより口幅が広く、汎用性が高いシャックルです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として。仕様並シャックル、電気メッキ品材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
オタフクシャックル(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
ネジ止め沈みシャックル
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷沈みタイプのシャックルなので、ロープ・網などがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)レンチサイズ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
シングルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ネジシャックル
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び16mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2759材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)450寸法L(mm)64ねじ径W5/8寸法d(mm)32寸法B(mm)32寸法D1(mm)16寸法D2(mm)16使用荷重(kN)7.84
ねじシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181袋(1個)当日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として。トラスコ品番208-2352材質ステンレス(SUS304)アズワン品番64-8730-78
ダブルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷上下のネジを回す事で出し入れOK。スイベル式なのでよじれません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル