絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(2)
- M8(2)
- M10(5)
- W1/4(1)
- W5/16(9)
- W3/8(38)
- W1/2(2)
長さ(mm)
- 14(3)
- 20(20)
- 25(31)
- 30(32)
- 35(24)
- 40(35)
- 50(28)
- 60(4)
- 70(5)
- 80(5)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(6)
- 鉄(39)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(1)
- 1.41(18山)(8)
- 1.5(1)
- 1.58(16山)(28)
- 2.11(12山)(1)
- その他(1)
二面幅(mm)
- 14
- 7(6)
- 8(19)
- 10(43)
- 12(16)
- 13(44)
- 17(82)
- 19(81)
- 21(12)
- 22(15)
- 23(22)
- 24(40)
- 26(33)
- 27(15)
- 30(27)
- 32(30)
- 35(16)
- 36(14)
- 41(9)
- 46(12)
- 二面幅(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(6)
- クロメート(5)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(7)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め
ねじ山種類
- ウィット(24)
ウィット
ブランド
- 大阪魂(49)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- ユニカ(1)
- 日栄インテック(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・日栄インテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(2)
M8(2)
M10(5)
W1/4(1)
W5/16(9)
W3/8(38)
W1/2(2)

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ
大阪魂(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10個)当日出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロームねじ山種類ウイット
ステンレス 長ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌々日出荷高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
高ナット(長ナット) ステンレス
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681パック(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
同径高ナット
サンコーテクノ¥4,698税込¥5,1681袋(50個)4日以内出荷適正なねじの掛かり量が目視で確認できる窓穴付き高ナットです用途ねじ継手・長さ調整用となっております材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
カラー長ナット W3/8×30 (150個入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥63,143税込¥69,4571箱(150個)翌々日出荷寸切ボルトをつなげる時にセンターで止まるようになっています。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1051材質スチール高さ(mm)30呼び径2025/03/08二面幅(mm)14
カラー長ナット W3/8×30 (150個入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥63,143税込¥69,4571箱(150個)翌々日出荷寸切ボルトをつなげる時にセンターで止まるようになっています。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。トラスコ品番698-1045材質スチール高さ(mm)30呼び径2025/03/08二面幅(mm)14
ドブヨコアナツキイケイタカN(B14
大阪魂¥927税込¥1,0201個翌々日出荷長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径W3/8-M10寸法L1(mm)18寸法S(mm)14寸法L2(mm)10寸法C(Φmm)11.6寸法B(Φmm)10.6寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:W3/8、d1:M10
ドブイケイタカN(B14アトタップ
大阪魂¥912税込¥1,0031個翌々日出荷長さ(mm)25寸法L(mm)25呼び径M8-W3/8寸法L1(mm)16.5寸法A(mm)M8寸法S(mm)14寸法B(mm)W3/8寸法L2(mm)12.5
ビッグワン NBG-3010M
ユニカ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(50個)翌々日出荷ビッグワン専用の異径高ナットです。トラスコ品番749-8641材質スチール全長(mm)40質量(g)26ねじ径W3/8×M10二面幅(mm)14