絞り込み
ねじの呼び
- 1/2(3)
- M12(46)
- W1/2(34)
- W1(1)
- その他(6)
長さ(mm)
- 15(2)
- 19(17)
- 20(27)
- 25(23)
- 30(31)
- 35(24)
- 40(34)
- 45(4)
- 50(43)
- 60(17)
- 70(15)
- 80(13)
- 100(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(10)
- SUS310S(1)
- 鉄(46)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(3)
- 1.5(1)
- 1.75(38)
- 2.11(12山)(27)
二面幅(mm)
- 19
- 7(6)
- 8(19)
- 10(44)
- 12(16)
- 13(44)
- 14(60)
- 17(82)
- 21(12)
- 22(15)
- 23(22)
- 24(40)
- 26(33)
- 27(15)
- 30(27)
- 32(30)
- 35(16)
- 36(14)
- 41(9)
- 46(12)
- 二面幅(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(5)
- クロメート(10)
- ドブメッキ(4)
- ニッケル(3)
- ユニクロ(10)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(2)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め
ねじ山種類
- ウィット(18)
- メートル並目(14)
- メートル細目(4)
ウィット・メートル並目・メートル細目
ブランド
- 大阪魂(71)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- ユニカ(1)
- 日栄インテック(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・日栄インテック・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
「ねじの呼び」から絞り込む
1/2(3)
M12(46)
W1/2(34)
W1(1)
その他(6)

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
高ナット(長ナット) (ステンレス)
大阪魂(38件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ
大阪魂(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(10個)当日出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロームねじ山種類ウイット
ステンレス 長ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ
TRUSCO¥999税込¥1,0991パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
高ナット(長ナット) ステンレス
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SUS タカN
大阪魂¥865税込¥9521個翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ユニクロ タカN
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
SUS316LタカN
大阪魂¥1,458~税込¥1,604~1個当日出荷から翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
同径高ナット
サンコーテクノ¥4,898税込¥5,3881袋(25個)4日以内出荷適正なねじの掛かり量が目視で確認できる窓穴付き高ナットです用途ねじ継手・長さ調整用となっております材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥34,170~税込¥37,587~1ケース(480本)ほか5日以内出荷高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
ドブヨコアナツキイケイタカN(B19
大阪魂¥1,158税込¥1,2741個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)22寸法S(mm)19寸法L2(mm)12寸法C(Φmm)13.7寸法B(Φmm)13寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:M12、d1:W1/2
ドブイケイタカN(B19アトタップ
大阪魂¥1,294税込¥1,4231個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)25寸法A(mm)M12寸法S(mm)19寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)22
ドブイケイタカN(B=19
大阪魂¥1,038税込¥1,1421個翌々日出荷長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)20寸法A(mm)M12寸法S(mm)19寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)17
3カ-W イケイタカN(B=19
大阪魂¥1,120税込¥1,2321個翌々日出荷長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径W5/16-M12寸法L1(mm)32寸法A(mm)W5/16寸法S(mm)19寸法B(mm)M12寸法L2(mm)25